- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- 目安箱のおすすめ人気ランキング
目安箱のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新197件の「目安箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投票箱」、「鍵付き 投票箱」、「提案箱」などの商品も取り扱っております。
使い勝手を考えたシンプル設計。シックなブラックボディ。守秘義務を守るため外からは一切見えないブラックで統一。アンケートやご意見カードの回収箱として最適です。
。前面にはA6(ハガキ)サイズの印刷物が入るように透明のケースがついていますので、使用目的に応じて説明文やPR等フリーに使えます。ロック用の穴(Φ5)が空いていますので情報流出を防止します。
材質PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×150×150投入口幅(mm)110
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
付属品鍵材質木製投入口幅(mm)130投入口の隙間(mm)4表面仕上げ生地塗本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)175×85×320
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
多目的に使える便利なBOX。
のり付けや、テープ貼りなどの作業がなく、簡単に素早く組立ができます。
白無地なのでメディアシールを貼ったり、イラストやメッセージ等をデコレーションできます。
大のみ抽選箱用Φ90丸穴あります。 募金箱用投入口用フタが付属しております。
材質段ボール白E段色白無地
スマイル[家具]アクリルマルチボックス
アンケートボックス、ご意見箱、募金箱など多用途にご使用いただけます。
トレー部のみクリアにしている為、内側を確認できます。
付属品文字シール×1枚穴径(Φmm)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×200TKG品番9-2584-1501投入口サイズ(mm)125×14
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
大好評の鍵付タイプ!
材質アクリル2mm(t)寸法(cm)20×20×20
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)使用温度範囲(℃)-10~+60温度範囲(℃)-10~60表面処理【トップカバー、ボディー】シボRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
用途に合わせて使えるシールが付属しています。
背面から開けられる仕様。
南京錠付きなのでアンケートなどの情報管理にも安心して使用できます。
用途募金箱、応募箱、ご意見箱、提案箱、貴名受、投票箱、アンケートボックスなど多用途に使用できます。付属品南京錠(カギ2本)、タイトルシールアズワン品番65-1922-52外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×120×200投入口サイズ(mm)120×8
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
ナカバヤシフリーBOX
学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。
投入口はハガキサイズ。鍵付。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×310仕様取手付、シリンダーロック付、壁面取付用穴2ヶ所、壁面取付用ネジ2本付材質スチール 合成樹脂焼付塗装質量(kg)1.4高さ(mm)310本体質量(kg)1.4RoHS指令(10物質対応)対応投入口寸法(幅W×高さH)(mm)110×13
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
募金箱・投票箱・応募箱・アンケート箱などにも使える多目的ボックス!無地だから自由にデコレーション!付属の「シール(はがきサイズ)」にプリンタで印刷してご利用ください。テンプレートを利用すると、簡単に目的に応じた字句入の箱が作成できます。又、油性ペンなどを使ってお好みのイラストやメッセージを自由なレイアウトでカラフルに描くこともできます。
仕様組立式付属品無地シール1枚入(OA対応はがき判、上質タック紙:0.13mm)、底ボール紙付材質コートボール紙厚さ(mm)(シール)0.13寸法(mm)(投入口)縦7×横50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×120×90坪量(g/m2)600
1個
¥579税込¥637
当日出荷
材質アクリルグレースモーク厚さ(mm)3寸法(mm)200×100×350質量(kg)1.1
材質アクリルt2mm色白寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:200×200×200投入口サイズ(mm)10×130
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
友屋アンケートBOX
アンケートやご意見カードの回収箱として最適です。スライド開閉。前面にはA6(ハガキサイズ)の印刷物が入るように透明のケースがついています。情報盗難防止のための穴が空いているので、キーやチェーン、ワイヤーなどを通してカウンターやレジなどと連結できます。
材質PVC2mm(t)寸法(cm)15×15×15
1個
¥4,998税込¥5,498
7日以内出荷
コンパクトなのでレジ横にもピッタリです。少しのスペースがあれば設置できます。シールが付属しているので様々な用途で使用できます。
材質アクリルタイプ透明
株式会社 クルーズアンケートボックス
A4用紙を約300枚収納可能です。
ボックスの中身が見えないので、アンケート、投票箱、などに最適です。
側面に鍵がついており、中身の紛失や盗難が防げます。
本体盗難防止用ワイヤーが取り付け可能です。(付属はしておりません。)
用途投票箱仕様A4用紙 300枚収納可能付属品鍵2本材質アクリル色ホワイト外寸(mm)270×130×370投入口サイズ(mm)230×12
1個
¥7,998税込¥8,798
4日以内出荷
ご意見箱や募金箱など、シーン別で使い分けできるボックス。丈夫な貼り表紙仕様で、軽量で持ち運びにも便利。見出し紙は「ご意見箱」「募金箱」「貴名受」「(無地)」の4種類が同梱されています。
仕様付属背見出し紙:「ご意見箱」「募金箱」「貴名受」「(無地)」の4種類材質オレフィン素材貼表紙色白質量(g)約320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×200コード43974214アズワン品番65-0449-53
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質(投入口)樹脂成型品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365取付場所外掛壁掛投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50表札ネームシール
コレクト入札箱 ステンレス製 鍵付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×350投入口サイズ(mm)縦15×横150
1個
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
街頭募金、レジ横の募金箱、投票箱や応募箱など多目的に使える便利なBOX。
材質紙(白E段1.5mm厚)サイズ小耐荷重(kg)約1寸法(cm)募金箱用投入口1.3×8寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16×15×9.5
1個
¥649税込¥714
当日出荷







![アクリルマルチボックス スマイル[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono54830695-230406-02.jpg)
![アクリル応募箱(白)鍵付き アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31635233-220826-02.jpg)














![木製マルチボックス ブルー スマイル[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50919909-231205-02.jpg)