洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 静電気防止 風量3段階 静音 14畳まで

洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 静電気防止 風量3段階 静音 14畳まで - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 静電気防止 風量3段階 静音 14畳まで - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 静電気防止 風量3段階 静音 14畳まで - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 静電気防止 風量3段階 静音 14畳まで - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 静電気防止 風量3段階 静音 14畳まで - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 静電気防止 風量3段階 静音 14畳まで - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 静電気防止 風量3段階 静音 14畳まで - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 静電気防止 風量3段階 静音 14畳まで - YAMAZEN(山善)

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター
羽根径:15cm 3枚
風量:3段階(静音・弱・強)
左右自動首振り機能(本体操作部)
風向角度調節(上向き・手動式)
工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい
羽根部分は、静電気防止加工でホコリがつきにくくてお手入れがより簡単
箱を開けてすぐに使える
90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利
畳数目安:14畳まで

用途
冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。空気循環 換気 送風 首ふり 90度上向き 猛暑対策 15cm羽根 省エネ 節電
質量(kg)
1.3
消費電力(W)
23/25(50/60Hz)
電源
AC100V(50/60Hz)
ハネ径(cm)
15
電源コード(m)
1.6
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.1×18.2×26.1
風量調整
3段階(静音・弱・強)
適用畳数
14畳
1時間あたりの電気代目安(円)
0.7/0.8 (50/60Hz)
内容量
1台
取扱説明書:(1.13MB)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
YAS-TBFKW15(C) 7569179975691799YAS-TBFKW15(C)グレージュ
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年10月27日
YAS-TBFKW15(W) 7569180875691808YAS-TBFKW15(W)ホワイト
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75691799YAS-TBFKW15(C)75691808YAS-TBFKW15(W)YAS-TBFKW15(W) 洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 静電気防止 風量3段階 静音 14畳まで YAMAZEN(山善) 75691808洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 静電気防止 風量3段階 静音 14畳までYAMAZEN(山善)1台
¥4,298
税込¥4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする