- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 目洗い蛇口のおすすめ人気ランキング
目洗い蛇口のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新104件の「目洗い蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗眼器 蛇口」、「洗眼シャワー」、「シャワー洗眼器」などの商品も取り扱っております。
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
呼び径(mm)
13
アズワン品番
64-8782-81
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。
噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。
MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。
取付方式
壁取り付けブラケット式
給水口
15A
高さ(mm)
301
材質(パイプ)
ステンレス
材質
(ボウル&洗眼(顔))ABS製
質量(kg)
1.8
規格
ANSI Z358.1
接続口
(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)
LDPE(低密度ポリエチレン)
用途一般地用
長さ(mm)
スパウト:100
形状
止水ハンドル:三角
色
止水ハンドル:メタル
取付け方法
台付き
操作方法
(水の出し方)ハンドルを回す
関連資料
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質
ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
トラスコ品番
819-2963
セット内容
アンカーボルト
材質
シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)
23
全高(mm)
2420
給排水口
PT1-1/4(32A)
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)
500
緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。
緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
仕様
壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A)
トラスコ品番
819-2962
材質
洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)
6
全高(mm)
230
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
緊急時の洗眼以外にも通常の蛇口に切り替えて使用が可能です。
適合するねじ口に合わせて取り付けるだけで使用可能です。
水を流すと最初は洗眼ロから水が出ます。
ボタンを押した後でも水を止めると、ボタンが自動で引いた状態に戻ります。
仕様
(切換方法)赤ボタンを押す/通常蛇口、引く/洗眼
ねじ
(適合外径)1/2"、3/8"、22M×1
サイズ(mm)
70×32×65
アズワン品番
4-2769-01
水圧
DIN EN 15154-2準拠
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
適合
一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
自在に動くフレキパイプ付き
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格
日本産業規格品
機能
泡沫吐水、エコこま水栓
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
仕様
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
取付穴径(Φmm)
22~27、厚5~35
トラスコ品番
819-2960
材質
(ボウル&洗眼(顔))ABS製
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
195
取付方式
壁取り付けブラケット式
使用温度範囲(℃)
10~30
規格
ANSI Z358.1
使用流体
飲料水
給水口
PT1/2インチ
設計圧力(MPaG)
0.6
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
エスコ品番
EA468B-59
材質
青銅
ねじ径
PJ1/2”
サイズ(mm)
設置サイズ(奥行×高さ):150×80
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
電源不要で簡易的に設置できる洗眼器です。強度、耐冷・耐熱に優れています。FDA規格の食品用PEを使用しています。※少なくとも1週間に1回、タンクの洗浄と水の交換を行ってください。
仕様
水流時間:満タン時から約18分
材質
PE(FDA規格)
寸法(mm)
420×416×735
質量(kg)
8.3
規格
ANSI Z358.1-2014準拠
内容積(L)
60
流量(L/min)
2.6
アズワン品番
4-563-01
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
"PUSH"板を押すだけの簡単操作です。受け器はステンレス製でパイプ部は耐薬コーティングされています。防塵カバーは軽量で水の噴出により容易にはずれます。
タイプ
受け器付
接続方法
IN G3/4"(メネジ)、OUT G1/4A"(オネジ)
アズワン品番
1-6933-11
水圧
最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)
水流(L/min)
26
直径(mm)
274
1台
¥118,000
税込¥129,800
当日出荷
仕様
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
取付穴径(Φmm)
22~27、厚5~35
アズワン品番
64-6489-45
1個
¥10,880
税込¥11,968
当日出荷