目盛り 付き ルーペのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
114件の「目盛り 付き ルーペ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スケール 付き ルーペ」、「peak ルーペ 20倍」、「ライトスケールルーペ」などの商品も取り扱っております。
スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率 10倍 電源 LR41×3個(別売) 付属品 スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース 種類 スケールルーペ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率 15倍 レンズ径(Φmm) 21 トラスコ品番 276-8534 材質/仕上 レンズ材質:ガラス 質量(g) 15 種類 スケールルーペ 測定範囲(mm) 6 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 35×33 最小目盛(mm) 0.1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等 倍率(倍) 10 質量(g) 約105 寸法(Φ×高さH)(mm) 45×53 レンズ径(Φmm) 30 板直径(Φmm) (スケール)35 レンズ ガラス 使用電池 SR936SW×4個(別売) ライト種類 LED 灯数 8灯 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。 種類 スケールルーペ 最小目盛(mm) 0.1 材質(レンズ) ガラス
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。
用途部品検品、印刷物確認等 倍率(倍) 10 付属品 本体収納袋付 質量(g) 40 種類 スケールルーペ 寸法(Φ×高さH)(mm) 37×50 目盛範囲 センター0mm、左右12mm 最小目盛(mm) 0.1 視野 25mm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

LED付なので、目盛が見易く、簡易測定に便利です。 柄がはめ込みになっており、通常のスケールルーペとして使用可能です。
用途細かい検品作業などに。 仕様 替ランプ交換不可 全長(mm) 180 質量(g) 75 電源 単2乾電池×2本(別売) 材質(レンズ) ガラス
1個
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。
用途繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。 種類 スケールルーペ 材質(レンズ) ガラス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに 材質(レンズ) グリーンガラス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

15倍の高倍率ルーペ。 アルミプレートに0.1mm刻みのスケールが印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に便利です。
用途細かな部材の細部を確認、印刷物の確認 倍率(倍) 15 レンズサイズ(mm) 34×34×27 材質(本体) ABS樹脂・アクリル 質量(g) 15 種類 スケールルーペ 目盛(mm) 0.1目盛(測定範囲6) 材質(レンズ) 硝子レンズ(白板)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!
倍率 10× レンズ径(Φmm) 30 光源 白色LED×6個 電源 LR936ボタン電池×4個(テスト用付属) サイズ Φ45×55mm 質量(g) 225 付属品 スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケース アズワン品番 4-2548-01
1個
9,405 税込10,346
当日出荷

スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率 10倍 レンズ径(Φmm) 28 トラスコ品番 276-8526 材質/仕上 レンズ材質:ガラス 質量(g) 20 種類 スケールルーペ 測定範囲(mm) 10 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 35×43 最小目盛(mm) 0.2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

小型軽量の測定用顕微鏡。 解像力の優れた明るいレンズとスケール、更にスムーズなメカとにより、軽快な機動力。 用途に応じ、スケール部分の取外し可能。
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 41.5×122 種別 スコープ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下敷きのように薄く軽いので携帯用に非常に便利なシート状のルーペです。 プレス成型で製造している為画像も鮮明です。(テンプレートルーペのみインジェクション成型) フレネルレンズ、またはフレスネルレンズとも言います。
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm) 12.4×127 種別 スコープ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類 手持ち式 電源 単4電池3個 照明 白色LED1個
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等 仕様 LEDライト付 付属品 ポーチ付 材質(本体) ABS 種類 手持ち式 使用電池 単4形×3個(別売) 材質(レンズ) ガラス(光学レンズ) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)スケールルーペ 15倍
倍率(倍) 15 レンズサイズ(mm) 20 トラスコ品番 805-2090 質量(g) 53 種類 スケールルーペ レンズ 白ガラスレンズ サイズ(mm) Φ37×40mm
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

製番、印刷物、ポジ写真、繊維、宝石などの読みとり・検査・検品・鑑定に。
倍率(倍) 約10 レンズ径(Φmm) 約25 本体寸法(mm) 約180×5×5.5 本体質量(g) 約150 材質(レンズ) ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷