- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 目盛り付き試験管のおすすめ人気ランキング
目盛り付き試験管のおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新105件の「目盛り付き試験管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メスシリンダー 10ml」、「試験管 目盛」、「試験管立て」などの商品も取り扱っております。
仕様
共通摺り合わせ
材質
硬質ガラス
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質
ホウケイ酸ガラス
耐熱温度(℃)
500
オートクレーブの可否
可
試験/検査等で少量の物質を取り分けるときに使用します。茶色目盛り入です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
材質
ほうけい酸ガラス
目盛(mL)
0.5
仕様
目安目盛付き。リップ付き
材質
硼珪酸ガラス
1目盛
目安入/1.0ml、スピッチ/0.1ml
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
0.5
穴数
12個(3×4)
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質
耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
最高水準の技術から生まれた信頼の試験管。環境問題を配慮し、洗浄再使用も可能に。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを用いたA-試験管です。成型歪(ひずみ)がなく、すぐれた精度と品質を実現しました。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型によりさらに高めているので、洗浄再使用が可能です。
肉厚(mm)
0.9
材質
硼珪酸ガラス
商品タイプ
本体のみ
材質
硼珪酸ガラス
リム付試験管に1目盛1mLの目盛が付いています。
材質
ほうけい酸ガラス
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ
直口