- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 目盛付きマイクロピペットのおすすめ人気ランキング
目盛付きマイクロピペットのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新104件の「目盛付きマイクロピペット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「融点測定器」、「タップシール」、「シーリング ワックス」などの商品も取り扱っております。
微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要
ゴム球1個付き
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)
75
内径(Φmm)
1.1~1.2
カラーコード(ISO7550)によりひと目で容量が分かります。
材質
DURAN(R)ガラス
長さ(mm)
125
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 ●1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ●ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)
75±0.02
内径(Φmm)
1.1~1.2
肉厚(mm)
0.2±0.02
キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。
全長(mm)
120
誤差(mm)
内径/±0.05、全長/±0.05
全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
材質
ソーダ石灰ガラス
内径(Φmm)
1.1~1.2
微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)
10
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
全長(mm)
127
仕様
目盛付、吸引チューブ1本付
長さ(mm)
75
内径(Φmm)
1.1~1.2
容量(μL)
約75
外径(Φmm)
1.5~1.6
薄層プレートのスポッティングに便利なセットです。 0.5/1/2/5/10μLのマイクロキャップ各100本とゴム球1個、スポッティングホルダー1個をセットにしてあります。
1個
¥14,980
税込¥16,478
91日以内出荷
1組(5個)
¥2,899
税込¥3,189
当日出荷
微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)
30
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
生物化学、有機化学、分析化学等様々な分野でのサンプルスポットに使用可能です。径が均一のため、安定したスポッティングが可能です。極細タイプのため、少量スポットが可能です。
材質
硼珪酸ガラス
長さ(mm)
100
ガラス厚(mm)
0.1
融点測定装置MEL-280型に使用する毛細管の消耗品です。
材質
ほうけい酸ガラス
内径×全長(mm)
Φ1.0×120
1箱(100本)
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
結晶や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚が極めて薄い(0.01mm)キャピラリーで先端は閉じており、上部はファネルになっています。ガラスの材質はソーダガラスで融点は708℃です。
高精度のガラス管で、TLC・ペーパークロマトのサンプルスポットや電気泳動試料のアプライに最適。。毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップに規定容量が採取。。100本入り。ゴム球1個付き。
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
容量(μL)
シリコンキャップ
TGK品番
800-11-94-61
摘要
3個入
1箱(3個)
¥599
税込¥659
当日出荷