- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 目盛付き拡大鏡のおすすめ人気ランキング
目盛付き拡大鏡のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新1件の「目盛付き拡大鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静脈可視化装置」、「目盛り 付き ルーペ」、「六角レンチセット」などの商品も取り扱っております。
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等倍率(倍)10質量(g)約105寸法(Φ×高さH)(mm)45×53レンズ径(Φmm)30板直径(Φmm)(スケール)35レンズガラス使用電池SR936SW×4個(別売)ライト種類LED灯数8灯関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
京葉光器(LEAF)スケールルーペ
0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。種類スケールルーペ最小目盛(mm)0.1材質(レンズ)ガラス
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに材質(レンズ)グリーンガラス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率15倍レンズ径(Φmm)21トラスコ品番276-8534材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)15種類スケールルーペ測定範囲(mm)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33最小目盛(mm)0.1
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!
倍率10×レンズ径(Φmm)30光源白色LED×6個電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属)サイズΦ45×55mm質量(g)225付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケースアズワン品番4-2548-01
1個
¥9,405税込¥10,346
当日出荷
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等仕様LEDライト付付属品ポーチ付材質(本体)ABS種類手持ち式使用電池単4形×3個(別売)材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。
用途部品検品、印刷物確認等倍率(倍)10付属品本体収納袋付質量(g)40種類スケールルーペ寸法(Φ×高さH)(mm)37×50目盛範囲センター0mm、左右12mm最小目盛(mm)0.1視野25mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)12.4×127種別スコープ
大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類手持ち式電源単4電池3個照明白色LED1個
寸法E(mm)30.5全高(mm)15種類スケールルーペ電源ボタン型アルカリ電池(LR41)×3個(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
I.L.K(池田レンズ工業)スケールルーペ 15倍
倍率(倍)15レンズサイズ(mm)20トラスコ品番805-2090質量(g)53種類スケールルーペレンズ白ガラスレンズサイズ(mm)Φ37×40mm
1個
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
TRUSCOLEDスケールルーペ(目盛付)
LED付なので、目盛が見易く、簡易測定に便利です。
柄がはめ込みになっており、通常のスケールルーペとして使用可能です。
用途細かい検品作業などに。仕様替ランプ交換不可全長(mm)180質量(g)75電源単2乾電池×2本(別売)材質(レンズ)ガラス
スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率10倍レンズ径(Φmm)28トラスコ品番276-8526材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)20種類スケールルーペ測定範囲(mm)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43最小目盛(mm)0.2
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
15倍の高倍率ルーペ。
アルミプレートに0.1mm刻みのスケールが印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に便利です。
用途細かな部材の細部を確認、印刷物の確認倍率(倍)15レンズサイズ(mm)34×34×27材質(本体)ABS樹脂・アクリル質量(g)15種類スケールルーペ目盛(mm)0.1目盛(測定範囲6)材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。
明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。
接眼内蔵スケールにより測長可能です。
LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など幅(mm)70質量(g)320タイプ正立像タイプLED色白色LED材質(レンズ)ガラス
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)トラスコ品番818-5331サイズΦ30mm×86mm質量(g)約90g(本体)範囲撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)接続USB2.0照明LED 4灯最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA)撮像素子CMOS動画最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
付属品ボタン電池3個(装着済)、カバーケース種類携帯用電源ボタン電池3個連続点灯時間約40分(その後は暗く点灯します)