- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 盲プラグのおすすめ人気ランキング
盲プラグのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新106件の「盲プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盲キャップ」、「プラグ 配管」、「メクラ ボルト」などの商品も取り扱っております。
材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
材質圧造用炭素鋼表面処理黒色酸化皮膜
用途水・油・ガス用。形状プラグ種類ねじ込み継手
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグねじの種類PTネジ
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ステンレス(SUS304)形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(C3604BD)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
配管用止め栓です。
用途一般油圧機器材質構造用炭素鋼(SWRH)
材質ステンレス材質/仕上ステンレス
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
材質SWCH10R表面処理黒色酸化皮膜
TRUSCO六角プラグ
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリア小箱入数(個)1
材質304(SUS 304)形状プラグ種類ねじ込み継手ねじの種類RRoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ合金ダイカスト
材質鉄形状プラグ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体水、油、空気、ガス最高使用温度(℃)静流水:120以下/空気、ガス、油:300以下適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
用途配管資材に。材質鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
















![MS1プラグ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34682654-130919-02.jpg)