- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 直付け笠なし(トラフ)のおすすめ人気ランキング
直付け笠なし(トラフ)のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新46件の「直付け笠なし(トラフ)」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用蛍光灯」、「led 蛍光灯 屋外」、「FL20SSW/18」などの商品も取り扱っております。
仕様
電源ユニット内蔵
適合
【適合パイプ吊具】NP29000(ステンレス)、FP61032W(鋼材)、【ガード】FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)
材質
本体・反射笠/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
質量(kg)
3.2
保護等級
IP23
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1245×116
質量(kg)
2.6
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
86×1240×86
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
質量(kg)
3
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1240×99
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
Ra
83
グリーン購入法
適合
付属品
ランプご挿入防止治具
消費電力(W)
適用光源/20
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約900
適合品番
(専用ランプ)06-2981/06-2982
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×1265×50
色(本体)
白
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別
40W形
電球の種類
LED
口金
GX16t-5
消費電力(W)
14.8
平均演色評価数(Ra)
80
光源寿命
40000時間
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)
(最低)0.1
スイッチ
プルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
器具のみ
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
付属品
ランプご挿入防止治具
色
本体/白
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
消費電力(W)
11.6
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
131
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
専用ランプになります。
種別
40W形
電球の種類
LED
口金
GX16t-5
消費電力(W)
28.7
平均演色評価数(Ra)
84
光源寿命
40000時間
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100~242
本体質量(kg)
1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1265×185×74
器具・セット
器具
関連資料
寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別
32W形
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光灯
仕様
●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21533【オプション】片反射笠アダプタFSK21020●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)片反射笠アダプタとガードを組み合わせて使用する場合は、ガードの加工が必要です。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質
【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
607
幅(mm)
80
質量(kg)
1
高さ(mm)
50
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
5.9
色温度(K)
4000
光源色
LED(白色)
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.8
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
790
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類
LED
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~30
定格周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
保証期間
お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)
80以上
質量(kg)
1.6
定格電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1520
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
12
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
灯数
1
演色指数(Ra)
84
IP等級
IP23防湿
調光の可否
否
サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審者を最低限の力で押えこむことができます。
握りやすいゴムグリップ付。
ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。
壁取付フック付(取付ねじはついておりません)。
材質
(本体)アルミ、(グリップ)ゴム
寸法(mm)
530×2060×30
質量(g)
1100
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
R形状になっているため衣服などに引っかからず、簡単にすべり込ませ押えることができます。
左右の折り返しが足払いに有効です。滑りにくい特殊グリップ付。
材質
アルミ合金
長さ(mm)
1850
幅(mm)
820
質量(kg)
1.4
アズワン品番
64-9371-09
パイプ外径(Φmm)
25.6
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷