- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 直付照明のおすすめ人気ランキング
直付照明のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新615件の「直付照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱衣所 照明」、「直 付け 照明 器具」、「洗面所照明」などの商品も取り扱っております。
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様
直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質
アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
40
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
不在時の消灯により、大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。
人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。
演色指数(Ra)
83
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金
E26
取付ピッチ(mm)
63
仕様
壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可
材質
樹脂(白色・乳白)
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
31
タイプ
白熱灯器具60W相当
消費電力(W)
7.5
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有エネルギー:64.6
光束(Lm)
485
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
再生紙使用マーク
適合
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
小型でも広範囲をしっかり照らす小型シーリングライトです。玄関・脱衣所・クローゼットなどに最適です。
電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様
調光器不可
カバー
ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
31
タイプ
LED一体型
消費電力(W)
4.8
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
10(100V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
~90(可能)
再生紙使用マーク
適合
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)
4
直径(Φmm)
121
高さ(mm)
71
質量(g)
170
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合機器
取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間
お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)
35000
調光の可否
否
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)
7
直径(Φmm)
121
高さ(mm)
71
質量(g)
170
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合機器
取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間
お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)
35000
調光の可否
否
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
直径(Φmm)
115
高さ(mm)
160
口金
E26
器具・セット
セット品
取付ピッチ(mm)
63
調光の可否
不可
調色の可否
不可
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様
天井直付専用
適合
(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質
(パネル)アクリル(乳白)
質量(kg)
3.9
材質(本体)
亜鉛鋼板
取付方式
天井直付型
電圧(V)
100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
404×404×50
色温度(K)
4000
光源色
白色
安定器
定格出力型、<約10~100%連続調光型>
材質(枠)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類
コップ大
取付ピッチ(mm)
66.7
定格電圧(V)
AC100~242
定格
固定出力・段調光機能付
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
ビーム角度(°)
A:117° B:109°
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
天井の埋込高さのない場所でもご使用いただける高さ17mmの超薄型タイプです。
消費電力(W)
4.6
仕様
LED一体型、速結端子付(送り付)
材質
プラスチック(ファインホワイト)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)
0.2
直径(Φmm)
135
高さ(mm)
17
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
82
消費電力(W)
6
電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
110
色温度(K)
3500
光源色
温白色
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類
コップ
取付ピッチ(mm)
66.7
防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
明るさ(W)
40
口金
E26
取付ピッチ(mm)
66.7
防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
明るさ(W)
60
口金
E26
取付ピッチ(mm)
66.7