- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハサミ
- 直刃のおすすめ人気ランキング
直刃のおすすめ人気ランキング
2026/09/25更新779件の「直刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直刃 エンドミル」、「ブリキハサミ」、「柳刃」などの商品も取り扱っております。
- 材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。主に鉄板の端を直線に切る時に使用します。
- 砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
- 材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。刃が曲がっているので鉄板を切っても手に当たらないよう工夫してあり、直線・曲線が切れる万能タイプです。用途本鍛造品、特殊鋼使用の金切鋏。全長(mm)240幅(mm)60高さ(mm)20質量(g)355奥行(mm)250切断能力(mm)(トタン板、ガルバリウム板、銅版)0.5、(ステンレス板)0.3、(アルミ板)1.01丁¥1,998税込¥2,198当日出荷
- 砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。材質(本体)極軟鋼SAE1006切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
- 鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません全長(mm)250
- 金鹿工具製作所
金切鋏 柳刃
本鍛造だからうなづける強靭と鋭い切れ味。 。鍛造品、炭素鋼(全鋼)、主にトタン板(鉄板)の端を直線に切る時に使用します。刃が曲がっているのでトタン板を切っても手に当たりません。直線、曲線が切れる万能タイプです。全長(mm)210幅(mm)55高さ(mm)220質量(g)270奥行(mm)201丁¥1,998税込¥2,198当日出荷 - 金鹿工具製作所
金切鋏 エグリ刃
本鍛造だからうなづける強靭と鋭い切れ味。用途鍛造品、炭素鋼(全鋼)、トタン板(鉄板)を丸く穴抜きするのに使用します。全長(mm)180幅(mm)55高さ(mm)190質量(g)275奥行(mm)201丁¥1,998税込¥2,198当日出荷 - Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。全長(mm)240刃長(mm)40トラスコ品番309-6220質量(g)330最大切断能力(mm)(ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.21個¥4,998税込¥5,498当日出荷
- 鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。全長(mm)250刃厚(mm)母材/約4刃先形状直刃
- 砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
- 切るものを逃さず、スムーズにカットする、ギザ刃とカーブ刃の金切鋏です。 高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。 二箇所支点構造なので、小さな力で大きな切断力を生み出します。 軍手を履いても滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。 ハンドルを握るとストッパーが外れる、便利な仕様です。 ラスシート・ケブラー繊維などの切断も可能です。用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。材質刃部:クロームモリブデン鋼、グリップ:エラストマー樹脂硬度(刃先)HRC50~62切断能力(mm)軟鋼板/0.8まで、ステンレス板/0.3まで、胴板/1.0まで、アルミ板/1.5まで、プラスチック板/2.0まで、針金/2.6まで1個¥2,998税込¥3,298当日出荷
- 盛光
切箸厚物柳刃
厚板の曲線・直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8 - 切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分全長(mm)250材質炭素鋼切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.01個¥3,398税込¥3,738当日出荷