カテゴリ
- 切削工具(200)
- 作業工具(180)
- 農具(94)
- 塗装・養生・内装用品(72)
- 電動工具(28)
- 事務用品(25)
- 医療(24)
- 厨房用品(15)
- 測定用品(9)
- 理美容(8)
- 家電(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- ヘルスケア(5)
- 農業機械(5)
- 縫製用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 梱包用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全保護具(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 保管用品(2)
- 介護用品(2)
- 研磨材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 岡崎精工(86)
- 盛光(55)
- エスコ(35)
- Silky(ユーエム工業)(21)
- NS(日進工具)(20)
- 神沢精工(19)
- TRUSCO(16)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(15)
- サボテン(11)
- アサヒ工具(11)
- 広島(10)
- ミズホ(10)
- 大見工業(9)
- 近正(9)
- アルス(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- EIKO(栄工舎)(8)
- シンワ測定(7)
- 坂爪製作所(sakazume)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「直刃」の検索結果
商品豆知識

粉末ハイススクエアエンドミル CPM 2刃 直刃 成形用 CPM-STDN
OSG(オーエスジー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷材質粉末ハイス(CPM)刃数2表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)0適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステン用 切箸厚物直刃
盛光¥18,980~税込¥20,878~1丁当日出荷厚板の直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプステンレス板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板0.5材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸厚物直刃
盛光¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷厚板の直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
本職板金鋏 SLD直刃
盛光(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1丁当日出荷砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
越の金鹿 金切鋏 直刃
金鹿工具製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷金属の直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。用途薄い金属板の切断に。材質(刃)刃物用炭素鋼
ステンレスジャンボ万能鋏 直刃
GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷錆に強いステンレス。 ビニールシート・ヒモ・布・紙等薄材もスムーズに切れ作業用に便利! 安全ガード付で安心作業!仕様安全ガード付幅(mm)80厚さ(mm)23全長(mm)245切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.8
ハンマーへら(直刃)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。仕様貫通型形状直刃全長(mm)235刃長(mm)110硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
超硬Vドリル
大見工業¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
皮すき 直刃
大塚刷毛製造¥689税込¥7581丁当日出荷材質ブレード:炭素鋼、グリップ:天然木全長(mm)約172質量(g)約90刃幅(mm)45ブレード長さ(mm)81グリップ部(mm)約18.8×95×13.8ブレード幅(mm)45ブレードサイズ(mm)1.6~0.6(厚さ)
スクレーパー(扇型・直刃)
TRUSCO(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1丁当日出荷欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 パテ塗り、接着剤塗りに適しています。仕様貫通型形状扇型・直刃全長(mm)240刃長(mm)127硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
ステンレスジャンボ鋏 直刃
インテックカネキ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ブリキ・塩ビ(ポリカーボネイト含む)・トタン・薄鉄材・厚紙などの硬質材がスムーズに切断できる金切鋏!。ビニールシート・ビニールひも・布・紙・ポリ袋などの薄材もスムーズに切れます。背板の曲げにより、直線・曲線が自由に切れ、作業用に便利です。CD、DVD、ペットボトルの解体などにも便利です。セレーション刃付(細目:下刃のみ)用途金属用金切鋏。全長(mm)245質量(g)235材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)ABS樹脂
金切鋏 直刃
千吉¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。 鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。用途直線切り。形状直刃材質(グリップ)PVC材質(刃)刃物用炭素鋼
板金ハサミ 直刃
FREUND(フロイント)¥8,698~税込¥9,568~1丁当日出荷直線切り専用として安定した直線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。全長(mm)300刃先ストレート
カットワーク万能鋏 直刃
ドウカン¥2,098税込¥2,3081本当日出荷トラスコ品番770-0059材質刃物用特殊鋼、ハンドル:塩化ビニール差し込み全長(mm)200質量(g)170刃長(mm)65刃厚(mm)3.5
カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×直刃
PICUS(大洋精工)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応質量(g)155硬度HrC60(±1)呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)鉄直刃材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
木柄貫通皮スキ 直刃
坂爪製作所(sakazume)¥799税込¥8791個当日出荷シール・サビ・塗装落とし等、剥がし作業に適しています。天然木を使用しています。貫通タイプで叩いて使用できます。用途はがし・削り作業に。全長(mm)180質量(g)98刃幅(mm)20刃先形状直刃
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×直刃
PICUS(大洋精工)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応質量(g)260硬度HrC60(±1)呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)鉄直刃表面クロームメッキ材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
へら(Y型・直刃)
ALLEX¥669税込¥7361丁当日出荷ブレードが柄尻まで貫通しています。ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。用途塗料の剥離に。錆落としに。汚れや粘着物の除去に。仕様刃付け加工ありトラスコ品番176-3318寸法(mm)205×60×18全長(mm)205質量(g)105タイプ貫通型刃幅(mm)60板厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)ポリプロピレン
ペーパーはさみ 直刃
SK11¥1,298税込¥1,4281本当日出荷細かな作業に適した繊細な切れ味の商品です。本仕様の刃で、ペーパークラフト・パッチワークなどの小細工用のはさみです。錆びにくいステンレス刃を採用しています。ハンドルは、柔らかいEVA樹脂です。刃は直刃仕様で、繊細な切れ味です。用途ペーパークラフト・手芸など使用。材質刃部:ステンレス、ハンドル:EVA樹脂全長(mm)130刃形直刃
切箸左用直刃
盛光¥29,980~税込¥32,978~1丁当日出荷から翌々日出荷左利きの直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.4切断能力(mm)ステンレス板0.4材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
ぶどう鋏デラックス直刃 BP
アルス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷握りやすいグリップと、シャ―プな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。 直刃タイプです。用途ぶどうなどの果実の採果作業に仕様ソフトグリップ全長(mm)155質量(g)45刃長(mm)30使用目的採果作業切断対象ぶどう、果実材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
...
























![ブリキ用ハサミ[直刃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03483295-180824-02.jpg)