- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 直流 漏電 ブレーカのおすすめ人気ランキング
直流 漏電 ブレーカのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「直流 漏電 ブレーカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線用遮断機 DC」、「太陽光ブレーカー」、「直流 ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
優れたDC開閉機能。
アイボリー色と流線型の鮮やかなデザイン。
識別の容易さ(操作ハンドル部にON-OFF〔オン-オフ〕表示、N極(-)&P極(+)表示)
取付方式(スクリューとDIN-RAIL両方取付可能)
端子部電線の締結の利便性及び電線損傷防止(端子部電線締結にプレッシャープレート機能追加)
種類
電磁開閉器
定格使用電流(A)
10
定格使用電圧(V)
DC300
長さ(mm)
70
幅(mm)
33
厚さ(mm)
59.2
電気的耐久性
1500回
機械的耐久性
8500回
質量(kg)
0.1
取付方式
スクリューとDIN-RAIL 両方取付可能
極数(P)
2
寸法a(mm)
33
寸法b(mm)
70
寸法c(mm)
42
寸法d(mm)
59.2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
付属品
取付金具
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
60
端子構造
線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)
Φ1.6~8
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)
50
定格電圧(V)
AC100/AC200
定格遮断容量(kA)
(AC100V/AC200V)5
定格感度電流(mA)
30
縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類
制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)
定格絶縁電圧(V)
250
接続方式
表面形
接続方法
表面形:圧着端子用◎
取付け方法
【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)
40
外形寸法c(mm)
57
外形寸法ca(mm)
73.5
過電流引きはずし方式
熱動式
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
AC100専用
端子形状
ソルダーレス端子
相線式
1Φ2W
動作時間
(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内
定格遮断容量(kA)
1.5
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
熱動式
過電圧保護
(定格動作過電圧)135V。(定格不動作過電圧)125V
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
端子カバー付き。
種別
漏電遮断器
寸法(mm)
H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)
0.13
タイプ
小型・OC付
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
極数
3P
定格使用電圧
AC100/200V
仕様
表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm2)
(最大)22
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
5/2
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
可能
素子数
2E
小形遮断器のスタンダード
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合
アイソレーション
接続方式
表面形
電流の種類
AC
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ
標準形
取付方式
ネジ及びDIN-Rail付着
規格
日本PSE規格、IEC60947-2
定格電圧(V)
AC100~AC220
定格絶縁電圧(V)
220
接続方式
表面形
保護機能
過負荷/短絡保護兼用
動作時間
0.1秒以内
過電流トリップ方式
完全電磁式(ODP)
DC回路専用サーキットブレーカーです!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます!
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF マニュアルリセット
赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。
インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用
適応ボルトサイズ
M6mm×2本 (R端子)
端子形状
ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式
熱動式
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
動作開始電圧(V)
(線間)390、(大地間)600
放電耐量(kA)
6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
100V、単3 200V用が同一寸法!!
定格電圧(V)
AC100-AC200
端子種別
線押え方式(圧着端子使用可能)
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)
(最大)22
動作時間
(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格感度電流(mA)
30
逆接続
可能
極数・素子数
3P3E