直流電流発生器のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
166件の「直流電流発生器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電流発生器 4 20ma」、「電流電圧発生器」、「電圧発生器」などの商品も取り扱っております。
HIOKI(日置電機)シグナルソース
発生&測定が同時にできる直流信号発生器。 計装システム(4-20mA)のループ試験や温調機器・ディストリビュータの確認。 キャリブレータ、小型発生器として生産設備の保守・電子機器の評価に。
付属品 入力コード9168 ×1, テストリード9170-10 × 1, ヒューズ ×1, 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1 電源 ACアダプタ9445-02 (定格AC100~240V, 9VA), ニッケル水素充電池Z0101 (HR6 × 4, 2500mAh, 6VA), 連続使用時間 170分以上, または単3形アルカリ乾電池 (LR6 × 4, 6VA) 表示 LCD5桁表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 104×180×58 機能 ゼロアジャスト, オーバロード表示, USB通信, モニタ RoHS指令(10物質対応) 対応 測定ファンクション 【電圧】。2.5V: 0~±2.8000V (±0.03% rdg. ±300μV, 分解能 100μV, 入力抵抗 1MΩ)。25V: 0~±28.000V (±0.03% rdg. ±3mV, 分解能 1mV, 入力抵抗 1MΩ)。【電流】。25 mA: 0~±28.000mA (±0.03% rdg. ±3μA, 分解能 1μA, 入力抵抗 25Ω)。【温度】。-25.0~80.0℃ (±0.5℃ at 23±5℃, 分解能 0.1℃, 9184使用)。【サンプリングレート】。約1.67回/s 出力発生方式 バイポーラのシンク・ソース方式
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様 使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴 付属品 テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本) 穴径(Φmm) モニタ端子/Φ2 電圧(V) 4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5 出力 モニタ/出力電流を直接測定 接続 Φ2のテストプラグ 連続使用時間(時間) 約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池) 材質(ハウジング) ABS樹脂 出力範囲 共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能 LED色 赤色(POWERスイッチON時点灯) 負荷抵抗 4線式モード/(許容)750Ω モニター出力 共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能 最大入力電圧 2線式モード/公称DC24V(DC28V以下) 動作切換スイッチ 2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能 固定出力 共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに 付属品 取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ 電圧 負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV 質量(g) 1350 入力電圧(V) AC100(50~60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×220×160 冷却方式 強制冷却 機能 PSE対応 校正 使用温湿度範囲 0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと) 電流(mA) 負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40 動作表示 デジタル3.5桁LED表示 保存温湿度範囲 -20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 確度 電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts) 入力変動 電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA リップル、ノイズ 電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA 効率 85%以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力安定化方式 スイッチングレギュレーション方式 ロードレギュレーション 電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基本確度:0.09%、真の実効値測定。 安全規格 EN61010-1に適合 誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッター 2種類のメモリ方式で現場の用途に応えます。 自設備の校正機器で調整が可能なユーザーキャリブレーション機能搭載。
付属品 乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部 周波数(Hz) 10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99 表示 3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約90×192×49 測定機能 直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能 電池寿命(時間) 約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合) 交流電流(A) 0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10 直流電流(A) 0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10 使用温湿度範囲 -10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下 ダイオードテスト 2.000V 保存温湿度範囲 -30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。 付加機能 データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライト EMC規格 EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1 測定周期(回/秒) 5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5) 導通チェック 600Ω 適合安全規格 EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下 耐電圧(kV) 6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
1個ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源 GPSシリーズ
定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。
電源電圧 AC100V/120V/220V±10%、230V±10%/-6%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 128×145×285 仕様 外部コントロール/0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能(出力電圧または出力電流) 付属品 ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード×1 表示 HIレンジ/LOレンジ切替 応答時間 ≦100μs(負荷可変幅50%、最定電流0.5A)(過渡) 絶縁抵抗 シャーシー電源入力端子/DC500V、30MΩ以上<br>シャーシー出力端子/DC500V、20MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 リップル ≦3mArms
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。見やすいバックライト液晶表示
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能 精度 電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts) 入力電圧(V) AC 100±10%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×150×235(突起部含まず) 分解能 電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A 連続使用時間(時間) 8(最大) 動作温湿度範囲 0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) デジタル表示 3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付) 入力変動 定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%) 負荷変動 定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動) リップル、ノイズ 定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発生と測定を同時に動作可能(電圧・電流・抵抗・熱電対・測温抵抗体・周波数(パルス)の中から発生と測定を各々選択可能) 電源電圧を含めた交流電圧測定が可能。分割出力(n/m)機能。 オートステップ機能。スイープ機能。メモリ機能。通信機能。 マニュアル要らずの簡単操作。
仕様 【発生部】mA SINK:20mA 質量(g) 約730(電池含む) 電源 単三形アルカリ乾電池4本、または専用のACアダプタ(別売)を使用 出力電圧 100mV/1/10/30V 交流電圧(V) 【測定部】1/10/100/300 抵抗(Ω) 400 周波数 (パルス)【発生部】500Hz/1000Hz/10kHz/パルスサイクル【測定部】100Hz/1000Hz/10kHz/CPM/CPH 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約190×120×55 直流電圧 【発生部】100mV/1/10/30V、【測定部】100mV/1V/10V/100V 熱電対 K/E/J/T/N/L/U/R/S/B 直流電流(mA) 【発生部】20/4-20、【測定部】20/100 出力電流 20mA/4-20mA 抵抗体 (測温)Pt100/JPt100
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷

シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源 ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式 LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備 外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力 CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止) リモート・センシング機能付(18V/35V系) キーロック、3点メモリ機能
付属品 電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚 方式 シリーズレギュレータ方式 表示 電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×124(最大150)×315(最大350) 冷却方式 ファンによる強制空冷 安全性 低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2) 測定確度 電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating) 動作環境 屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作表示 OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色) 動作温湿度範囲 0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲 25℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 保護機能 過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP) 入力周波数(Hz) 47~63 EMC規格 EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 入力電圧範囲(V) ±10% 定格入力 (公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相 温度係数(ppm/℃) 電圧:100、電流:200
1台ほか
57,980 税込63,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)4-20mAモジュール
仕様 ・入力電流範囲/0~20mA、40 mAまで動作可能。・入力抵抗 100Ω ±0.3Ω。・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30) 精度 モジュール温度。。-40~10℃ : ±0.1mA +読み値の0.3%。。 10~40℃:±0.05mA+読み値の0.3%。。 40~80℃:±0.1mA +読み値の0.3% 動作環境 温度-40~80℃。湿度 90%RH以下。結露しないこと アズワン品番 61-8494-12 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定分解能 0.01 Ma
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。
用途電工現場、工場大電力ラインに 付属品 テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 タイプ ACクランプ対応(別売)、A端子なし 温度測定範囲(℃) -40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)。確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算 周波数 AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて。99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt. その他の機能 フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト 交流電流(A) 600μA~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて) 表示更新レート 5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s) 交流/直流電圧 6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) 測定内容 <PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し) ダイオードテスト 開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種 静電容量 1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt. 導通チェック 導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上 交流電流測定 ※別売クランプ使用時。(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ。基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.に。クランプオンプローブの測定確度を加算。(実効値整流、クレストファクタ3以下) 液晶表示 5桁液晶表示、max.60000dgt. RoHS指令(10物質対応) 対応 基本確度(DC-V) ±0.025% f特性(AC-V) 20~100kHz
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低リップル・低ノイズの直流電源装置です。定電圧モードまたは定電流モードが選択できます。
付属品 電源コード 寸法(mm) 128×285×145 リップル ≦0.5mVrms/≦3mArms
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載
付属品 取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード 耐電圧 一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし 冷却方式 ファンによる強制空冷 絶縁抵抗(MΩ) 一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下) 動作環境 屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 力率 0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) 動作温湿度範囲 0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲 -10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 入力周波数(Hz) 47~63 定格入力 (公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相 停電保持時間 20ms以上 温度係数(ppm/℃) 電圧:100、電流:100
1台ほか
129,800 税込142,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ループ診断に特化した高性能モデル 20mA SIMULATE(SINK)機能 24Vループ電源供給と同時に出力信号を高確度測定 HART/BRAIN通信用抵抗(250Ω)内蔵 サブディスプレイにスパン%表示が可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
付属品 携帯用ケース(B9108NK)/発生測定用リードケーブル(赤黒1組/98064)/アルカリ単3乾電池/取扱説明書 表示 セグメントLCD 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×192×42 電源自動OFF 約20分(設定により解除可) 応答時間 300ms 電池寿命(時間) 50 使用温湿度範囲 -10~55℃ 20~80%RH(結露がないこと) 保存温湿度範囲 -20℃~60℃ 90%RH(結露がないこと) 安全規格 EN61010-1、EN61010-2-030 EMC規格 EN61326-1 Class A Table2、EN550011 Class A Group1
1台ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多出力電源シリーズは、各CHが独立していますので+(正極)電源としても-(負極)電源としても±電源としても使用できます。 トラッキング機能を使用すれば、フロントパネルのスイッチで直列、並列、独立を選択し、CH1とCH2の出力端子を内部で切替え、直列トラッキングでは電圧加算または±トラッキング電源として、並列トラッキングでは電流加算が簡単にできます。 低リップル、低ノイズのドロッパ方式 各チャンネル独立した絶縁出力 電圧/電流を2CH分同時表示(上段:CH1またはCH4、下段:CH2またはCH3) 10mV/1mAのリードバック分解能(4桁表示時) アウトプット ON/OFFスイッチ、外部設定ON/OFFコントロール V/I チェック機能による設定値確認 キーロック機能による電圧設定値のロック フロントスイッチにより、CH1およびCH2出力を独立、直列トラッキング(64V/3A)、並列トラッキング(32V/6A)に切換え スマート冷却ファンによる低雑音を実現
質量(kg) 7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210×155×306 ディスプレイ LCDディスプレイ 最大消費電力(VA) 420/550 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 入力電圧 AC 100V/120V/220V±10%, 230V+10%/-6%, 50/60Hz
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品 出力ケーブル 寸法(mm) 117×295×194 質量(kg) 2.3 電源(V) 100 50/60Hz 方式 スイッチング 精度 10mV:≦0.3%+10mV、10mA:≦0.3%+20mA 分解能 10mV/10mA 保存温度(℃) -20~60 応答時間 ≦1.0ms 出力容量 150W ディスプレイ 3.95インチTFT LCDディスプレイ 保護機能 過電圧・過電流 負荷変動 10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mA リップル、ノイズ 10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms、10mA:≦30mArms 電源電圧変動 電源変動:10mV:≦30mV、10mA:≦0.3%+20mA 動作温度(℃) 0~40 アズワン品番 4-2690-01
1個
24,700 税込27,170
当日出荷

発生&測定が同時にできる直流信号発生器 テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響による検査の信頼性低下を 防ぐため、コンタクトチェック機能、安定化電源を搭載した安価な絶縁耐圧試験器です。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容 本体、電源コード、高圧テストリード、抜け止め板、収納ケース 測定範囲 【電流】0.01mA~20mA(2 レンジ構成)。【分解能】0.00mA~10.00mA 0.01mA(10mA レンジ)、0.0mA~20.0mA 0.1mA(20mA レンジ) 定格電圧 DC500V/1000V(正極性) 出力電圧 AC 0.2~5kV(50/60Hz)単レンジ出力 測定確度 ±2%rdg ± 0.05mA (10mA レンジ)、±2%rdg ± 0.5mA (20mA レンジ) 測定電流 定格1~1.2mA 出力電圧確度(V) 設定値の± 1.5%±20
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクシオテクノロジーコンパクトAC/DC電源
ASRシリーズはインバーター方式を採用した出力容量500VA/1000VAのコンパクトAC/DC電源です。 豊富な出力モードと測定機能、高調波解析モード、シーケンスやシミュレーションのテスト機能と任意波形モード など様々な交流波形をサポート。さらに、交流+直流、内部+外部信号など組み合わせにより9種類の出力モードを備えています。インタフェースはUSB/LAN/RS-232Cを標準とし、GP-IB追加搭載モデルをも意しました。 カラー液晶ディスプレイ搭載により、多機能かつ直観的で使いやすいコンパクトAC/DC電源です。外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
質量(kg) 約10.5 寸法 213(W)×124(H)×480(D) (突起を含まず) 測定項目 実効電圧,平均電圧,ピーク電圧,実効電流,平均電流,I Peak Hold電流,電力,有効電力,皮相電力,力率,クレストファクタ 出力電圧 【ACモード】正弦波/方形波:0.0 V ~ 175.0 V(100Vレンジ) /0.0 V ~ 350.0 V(200Vレンジ)、三角波/任意波形:0.0 V ~ 144.3V(100Vレンジ) /0.0 V ~ 288.6V(200Vレンジ)、【DCモード】-250V~250V(100Vレンジ)/-500V~500V(200Vレンジ) 表示 4.3インチカラーLCD 分解能 電圧測定:0.1V、電流測定:0.01A(RMS/AVG)、0.1A(PEAK) 出力波形 正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形 インターフェース GP-IB(Gtypeのみ):SCPI-1993, IEEE 488.2 準拠、専用コネクタ(GTL-258にて接続が必要)、LAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C(Rtype、Gtype)、GP-IB(Gtypeのみ) 相数 単相2線 周波数範囲 47~63Hz、40.00~999.9Hz(ACモード) 1.00~999.9Hz(AC+DCモード) 力率 0.95typ(100Vレンジ) 、 0.9typ(200Vレンジ) 保護機能 OCP(過電流保護), OTP(過熱保護), OPP(過電力保護), FAN fail(ファン 異常) 通信出力 RS-232C:EIA/TIA-232D準拠、3線クロスケーブルにて接続、D-SUB9ピンオス、フローなし、データ長:7/8、パリティ:なし/O/E、STOP:1/2 、速度:1200, 2400, 4800, 9600(初期設定), 19200, 38400, 57600, 115200 波形 任意:固定長4096ポイント×16波形 モード AC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC) RoHS指令(10物質対応) 対応 外部接続 入力:インターロック、試験開始、試験終了 出力:PASS、FAIL、5VTTLレベル、入力プルアップ47kΩ、出力インピーダンス100Ω、出力:電源ON/出力ON/リミット状態/シーケンス同期/Busy、入力:出力ON/出力OFF/シーケンス開始・終了・停止・分岐 USB USB-CDCクラス、USB2.0互換、Type-Bコネクタ、USBメモリ専用、FAT32フォーマット、パーテーションは16Gbyte以下としてください。 LAN 100BASE-TX、Auto-MDX、Socket(ポート:2268)、HTTP、DHCP
1個ほか
259,800 税込285,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外部電源から信号を取り込み4-20mAをループに発信する「電流シミュレート」機能を全機種搭載 25%のステップで直線性を手早く容易にチェック mA測定による24Vのループ供給 高確度、高分解能で電流電圧の測定発生が可能
用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ 仕様 (24Vループ電力)〇 付属品 TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒 寸法(mm) 201×98×52 直流電圧(V) 200.00mV/20.000 機能 (HART抵抗)〇、シミュレートモード(24V外部電源) 直流電圧 200.00mV/25.000V 直流電流 24.000mA 保証期間 3年 確度 【発生直流電圧基本】0.015%+2/0.01%+2、【発生直流電流基本】0.01%+2 直流電流(mA) 24 基本確度 【直流電圧】0.015%+2/0.01%+2、【直流電流】0.01%+2
1個
279,800 税込307,780
24日以内出荷

表示 電圧表示確度:±(0.2%of reading+5digits)、電流表示確度:±(0.5%of reading+8digits)、電力表示確度:電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示 冷却方式 ファンによる強制空冷 安全性 低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、汚染度2) 測定確度 電圧:±(0.05%of setting+0.05%of rating)、電流:±(0.5%of setting+0.1%of rating) 動作環境 屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 力率 0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) 動作温湿度範囲 0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲 -10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 入力周波数(Hz) 47~63 EMC規格 EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 表示灯 電力表示:PWR DSPLキー点灯(赤色) 効率 75%TYP 入力電圧範囲(V) 85ac~265ac 接地 負接地または、正接地可能 定格入力 (公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相 停電保持時間 20ms以上 温度係数(ppm/℃) 電圧:100、電流:100
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

発生&測定が同時にできる直流信号発生器 耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。
セット内容 本体(MY40-01)、アースプローブ(黒/赤)、収納ケース(本体/EMC規格) 寸法(mm) 125(W)×103(H)×53(D)(突起部は除く) 質量(g) 420(本体+電池、付属物は除く) 電源 単3アルカリ乾電池4本 適合規格 EN61010-1、EN61010-2-31(準拠) (測定カテゴリⅢ、汚染度2、屋内使用)EN61326 機能 コンパレータ機能、メモリ機能(各定格20個)、ディスチャージ機能、高圧発生表示、活線アラーム、過大入力アラーム、オートホールド機能 測定機能 絶縁抵抗、交流電圧、抵抗測定 抵抗測定 (導通)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:±(2% of rdg + 8dgt)、開放電圧:約3V 40Ω以下でブザー音 交流電圧測定 レンジ:600V、分解能:1V、確度:±(2% of rdg + 6dgt)、入力インピーダンス:約2MΩ
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)