- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 直管型led 20w型のおすすめ人気ランキング
直管型led 20w型のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新76件の「直管型led 20w型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック led 蛍光 灯 20w」、「LED 20W」、「蛍光灯 本体」などの商品も取り扱っております。
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品
ダミースターター(E形)
種別
20W形
質量(g)
165
消費電力(W)
8.2
管径(Φmm)
28
口金
G13
点灯形
グロースターター式
全光束(Lm)
1000
入力電圧(V)
100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
管長(mm)
580
配光角度(°)
160
電球の種類
LED
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品
ダミースターターE形 (口金:E17)
材質
PC、銅
質量(g)
約106
形式
20W形
定格電圧(V)
100
口金
G13
定格消費電力(W)
7.6
全光束(Lm)
1260
直径×長さL(Φmm×mm)
29×580※ピン含まず
点灯方式
グロー式
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
150
取扱説明書
(3.0MB)
演色指数(Ra)
Ra80
ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ
直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
電球の種類
LED
種別
20W形
口金
G13
定格消費電力(W)
8.2
全光束(Lm)
1000
全長(mm)
580
質量(g)
165
電源(V)
AC100(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.146
使用場所
屋内
ALL FREE TYPE LED直管。
器具はそのまま!従来通り交換するだけ。
電球の種類
LED
光色
昼光色
消費電力(W)
8
全光束(Lm)
1100
種別
20型
質量(g)
120
演色指数(Ra)
85
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
付属品
ダミースターターE型(口金:E17)
材質
PC、銅
質量(g)
約106
形式
20W形
定格電圧(V)
100
口金
G13
定格消費電力(W)
7.6
全光束(Lm)
1260
直径×長さL(Φmm×mm)
29×580(ピン含まず)
色温度(K)
5000
点灯方式
グロー式
光源色
昼白色
入力電流(A)
0.138
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)
(最低)0.1
スイッチ
プルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
器具のみ
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
ランプ別売り
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合
(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質
(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)
1.4
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
取付方式
天井直付型
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
AC100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LDL20
ランプ
LDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×632×88
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型、<約35~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
930
トランス
ランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)
84
子品番
【器具】NNF21230C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
高さ(mm)
65
定格電圧(V)
AC100
光源
LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)
64
演色指数(Ra)
83
ランプ別売り
適合
(ガード)FK21554 (ステンレス)、(ガード)FK21534 (鋼材)
質量(kg)
1.8
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー)
取付方式
天井直付型
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
AC100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LDL20
ランプ
LDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
120×632×114
色温度(K)
5000
防塵防水性能
IP23 防湿
安定器
定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.1
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)
84
材質(反射板)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
定格光束(Lm)
950
子品番
【器具】NNFW21001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
20W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別
20W形
質量(g)
70
使用温度範囲(℃)
-20~40
消費電力(W)
6.8
口金
G13
寸法(Φmm)
28×580
全光束(Lm)
1080
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数
Ra83
色温度(K)
5000
保証期間
3年
力率
90以上
EMI規格
VCCICLASSB/CISPR15
配光角度(°)
約240(ピーク照度50%のとき基準150)
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
電球の種類
LED
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
付属品
ダミースターターE型(口金:E17)
材質
PC、銅
質量(g)
約106
形式
20W形
定格電圧(V)
100
口金
G13
定格消費電力(W)
7.6
全光束(Lm)
1260
直径×長さL(Φmm×mm)
29×580(ピン含まず)
色温度(K)
6500
点灯方式
グロー式
光源色
昼光色
入力電流(A)
0.138
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
仕様
天井直付型、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約35~100%連続調光型>
適合
【ガード】FK22533、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質
【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)
1.6
消費電力(W)
20
定格電圧(V)
AC100~242
全光束(Lm)
1880
光源
LDL20×2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×632×69
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
94
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
適合ランプ
直管LEDランプ用、昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K、昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K、白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K、温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K、電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K、昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K、白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K
演色指数(Ra)
84
商品タイプ
器具本体のみ
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
用途屋内専用
入力電圧(V)
100・200
仕様
FLR20W1灯型 C1
適合
ULL-D06**ランプ1本専用器具
タイプ
トラフ
色(本体)
白
1台
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品
ダミースターターP形 (口金:P21)
材質
PC、銅
質量(g)
約190
形式
40W形
定格電圧(V)
100~240
口金
G13
定格消費電力(W)
15
全光束(Lm)
2300
直径×長さL(Φmm×mm)
29×1198※ピン含まず
点灯方式
グロー式
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
150
取扱説明書
(3.0MB)
演色指数(Ra)
Ra80
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
17.5
全光束(Lm)
2300
種別
40W形
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.288(100V)、0.154(200V)
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別
20W省エネ形
色
昼白色
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
18
管長(mm)
580
全光束(Lm)
1110
適合
FG-1E、FG-1P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.34
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
8500
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
点灯形
グロースターター
外径(Φmm)
28
定格入力電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
周波数
50Hz/60Hz
電球の種類
LED
仕様
電源ユニット内蔵(ランプ別売)
質量(kg)
1.2
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×632×88
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.1
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
950
演色指数(Ra)
84
材質(反射板)
亜鉛鋼板(白色)
IP等級
IP23
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類
蛍光灯
種別
20W形
点灯形
グロースターター形
定格消費電力(W)
18
長さ(mm)
580
定格寿命(時間)
10000
適合点灯管
FG-1E(FE-1E)、FG-1P