- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 直管形LEDランプ 40形のおすすめ人気ランキング
直管形LEDランプ 40形のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新185件の「直管形LEDランプ 40形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「32型 hf 蛍光灯 led」、「LED蛍光灯交換」、「200v 蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
17.5
全光束(Lm)
2300
種別
40W形
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.288(100V)、0.154(200V)
新規格をクリアした40W相当の明るさを実現。
口金
G13
定格消費電力(W)
20
種別
40形
全長(mm)
1198
質量(g)
307
電源(V)
交流100/200(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
全光束(Lm)
2300
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.32/100V、0.17/200V
設置場所
屋内用
電球の種類
LED
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
ランプ
LDL40
材質(反射板)
鋼板 白色仕上
ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g)
302
タイプ
屋内用(屋外使用禁止)
口金
G13
外径×全長(mm)
28×1198
定格消費電力(W)
22
全光束(Lm)
2400
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
82
定格入力電流(A)
0.272
電球の種類
LED
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.
電球の種類
LED蛍光灯
種別
40W形
明るさ(Lm)
約2150
口金
G13
消費電力(W)
約18
光色
昼光色
色温度(K)
6000
長さ(mm)
約1200
蛍光灯
T8(Φ25.5mm)
質量(g)
約121
配光角度(°)
約330
演色指数(Ra)
80以上
LED
SMD2835/約96pcs
電圧(V)
AC85-265(50/60Hz)
給電方式
両側:片ピン接続
設置場所
屋内用
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品
ダミースターターP形 (口金:P21)
材質
PC、銅
質量(g)
約190
形式
40W形
定格電圧(V)
100~240
口金
G13
定格消費電力(W)
15
全光束(Lm)
2300
直径×長さL(Φmm×mm)
29×1198※ピン含まず
点灯方式
グロー式
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
150
取扱説明書
(3.0MB)
演色指数(Ra)
Ra80
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別
40W形
電球の種類
LED
口金
GX16t-5
消費電力(W)
14.8
平均演色評価数(Ra)
80
光源寿命
40000時間
40W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別
40W形
質量(g)
180
使用温度範囲(℃)
-20~40
消費電力(W)
13.5
口金
G13
寸法(Φmm)
28×1198
全光束(Lm)
2200
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数
Ra83
色温度(K)
5000
保証期間
3年
力率
90以上
EMI規格
VCCICLASSB/CISPR15
配光角度(°)
約240(ピーク照度50%のとき基準150)
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
電球の種類
LED
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
専用ランプになります。
種別
40W形
電球の種類
LED
口金
GX16t-5
消費電力(W)
28.7
平均演色評価数(Ra)
84
光源寿命
40000時間
Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類
LED
種別
40W形
口金
G13
全長(mm)
1198
質量(g)
285
使用場所
屋内・屋外(防雨型器具のみ)
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)
AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類
LED
口金
G13
点灯形
グロースタータ式
(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
種別
40W形
電球の種類
LED
口金
GX16t-5
消費電力(W)
19.4
平均演色評価数(Ra)
84
光源寿命
40000時間
給電方式
片側給電タイプ
蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル
3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
1.グロースタータ式安定器器具 工事不要
2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要
3.直結接続使用
既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に
種別
40W形
口金
G13
消費電力(W)
15.7
質量(g)
430
使用温度範囲(℃)
-20~+40
平均演色評価数(Ra)
80以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
創意工夫したデバイス実装によって、【まぶしさ】【粒々感を低減】【ワイドな光】を実現しました。オフィス環境に最適な自然な光のLEDランプです。
Φ25.5mmのスリム管の採用で、薄型器具、ルーバー付器具、埋込ルーバー付器具など広範囲な器具に取り付けできます。
ワイドな配光角度で、蛍光灯のように天井まで広範囲に照らすことができ、部屋全体が明るくなります。
電源内蔵ながら蛍光灯Hf32形の198gに迫る約170gの軽量を実現しました。工事や器具、天井への負担が軽減されます。
電磁ノイズが気になる環境病院等でも使用できるCISPR11/15に準拠した低ノイズLEDランプです。(CISPRとは国際無線障害特別委員会が制定した規格)
厳密な品質管理体制にもとづき、5年間の長期保証を実現しました。
使用温度範囲(℃)
-20~+40
定格電圧(V)
AC90~242
口金
G13
色温度(K)
5000
保証期間
5年間(メーカー指定条件あり)
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
最大290
演色指数(Ra)
83
全長(mm)
1198
質量(g)
222
点灯形
グロースターター
外径(Φmm)
28
定格消費電力(W)
18
全光束(Lm)
2400
定格入力電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
周波数
50Hz/60Hz
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.3
定格入力電流(mA)
315(100V)、196(200V)
取扱説明書
(0.82MB)
電球の種類
LED
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
寸法(mm)
(全長×口金径)約1198×Φ28.5
定格電圧(V)
AC100
本体質量(g)
約290
定格消費電力(W)
21.1(ランプのみ)
全光束(Lm)
2750
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
133
光源寿命
40000h
光色
昼白色
1本
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
寸法(mm)
(全長×口金径)約1198×Φ31
定格電圧(V)
AC100
本体質量(g)
約312
定格消費電力(W)
18.0(ランプのみ)
全光束(Lm)
2400
色温度(K)
6500
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.3
光源寿命
40000h
光色
昼光色
1本
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
寸法(mm)
(全長×口金径)約1198×Φ31
定格電圧(V)
AC100
本体質量(g)
約315
定格消費電力(W)
18.2(ランプのみ)
全光束(Lm)
2400
色温度(K)
6500
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.9
光源寿命
40000h
光色
昼光色
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別
40形2灯
長さ(mm)
102
形状
笠付トラフ型
幅(mm)
115
高さ(mm)
1246
定格電圧(V)
AC100/200兼用
口金
G13
器具・セット
器具のみ
外装
鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
否
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷