- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 直管蛍光灯 15Wのおすすめ人気ランキング
直管蛍光灯 15Wのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新87件の「直管蛍光灯 15W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光ランプ 10W LED」、「led蛍光灯 グロー式」、「蛍光灯 100W」などの商品も取り扱っております。
長寿命10000時間
きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます
スリムタイプ
仕様
インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます
種別
15W形
長さ(mm)
約436
点灯形
グロースタータ形
定格寿命(時間)
10000
定格ランプ電力(W)
15
適合点灯管
FG-1E(FE-1E)、FG-1P
電球の種類
蛍光灯
用途一般照明用
種別
15W形
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
15
管長(mm)
436
適合
FG-1E、FG-1P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.300
管径(Φmm)
25.5
定格平均寿命(時間)
6000
電球の種類
蛍光ランプ
3波長形蛍光ランプ。
口金
G13
消費電力(W)
15
適合
グロースタータ:FG-1E/FG-1P
種別
15形
全長(mm)
436
質量(g)
70
管径(Φmm)
25.5
定格寿命(時間)
6000
平均演色評価数(Ra)
84
大きさの区分
15形
定格ランプ電流(A)
0.3
電球の種類
蛍光灯
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
6.6
全光束(Lm)
880
全長(mm)
436
質量(g)
140
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
最大径(Φmm)
28
使用場所
屋内用
定格入力電流(mA)
0.082
演色指数(Ra)
80
材質
PC、銅
口金
G13
色温度(K)
6500
点灯方式
グロー式
光源色
昼光色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
種別
15W形
電球の種類
蛍光ランプ
色
昼白色
定格ランプ電力(W)
15
質量(g)
70
電流(A)
0.3
管径(Φmm)
25.5
全光束(Lm)
820
管長(mm)
436
定格平均寿命(時間)
6000
適合点灯管
FG-1E、FG-1P
光色
昼白色
1箱(25本)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品
ダミースターターE形 (口金:E17)
材質
PC、銅
質量(g)
約106
形式
20W形
定格電圧(V)
100
口金
G13
定格消費電力(W)
7.6
全光束(Lm)
1260
直径×長さL(Φmm×mm)
29×580※ピン含まず
点灯方式
グロー式
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
150
取扱説明書
(3.0MB)
演色指数(Ra)
Ra80
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)
436
質量(g)
73
口金
G13
定格消費電力(W)
15
全光束(Lm)
910
定格寿命(時間)
6000
バルブ径(Φmm)
25.5
色温度(K)
7200
適合点灯管
FG-1EL/FG-1PL (適合電子点灯管 FE7E/FE1E)
電球の種類
蛍光灯
1本
¥898
税込¥988
当日出荷
材質
PC、銅
口金
G13
色温度(K)
5000
点灯方式
グロー式
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品
ダミースターター(E形)
種別
20W形
質量(g)
165
消費電力(W)
8.2
管径(Φmm)
28
口金
G13
点灯形
グロースターター式
全光束(Lm)
1000
入力電圧(V)
100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
管長(mm)
580
配光角度(°)
160
電球の種類
LED
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)
AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類
LED
口金
G13
点灯形
グロースタータ式
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別
20W省エネ形
色
昼白色
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
18
管長(mm)
580
全光束(Lm)
1110
適合
FG-1E、FG-1P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.34
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
8500
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
4.2
全光束(Lm)
510
給電方式
片側給電
全長(mm)
330
質量(g)
116
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
最大径(Φmm)
28
使用場所
屋内用
定格入力電流(mA)
0.082
演色指数(Ra)
80
ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。蛍光ランプと同じG13口金を採用しています。既存の照明器具をいかしてLEDにリニューアルできるため、費用を抑えたLED化に最適です。
用途既設の照明器具を活かしたLED化
タイプ
40W相当
消費電力(W)
12.5
口金
G13
点灯形
FLR
入力電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
ランプ寿命
50000時間
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
160
配光角度(°)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.77MB)
定格光束(Lm)
2000
電球の種類
LED
ランプ別売り
仕様
天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質
【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)
1261
幅(mm)
170
質量(kg)
4.8
電圧(V)
100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LDL40×1
ランプ
LDL40S
器具・セット
器具のみ
安定器
定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ
直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)
150
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
107
調光の可否
可
子品番
【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41645【プラスユニット】FSK41270F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
種別
40形
長さ(mm)
1198
質量(g)
210
管径(Φmm)
28
口金
G13
点灯形
直管
全光束(Lm)
3350
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.410
定格ランプ電力(W)
37
色温度(K)
6700
光源色
クール色
光色
クール色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光灯
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類
蛍光灯
種別
20W形
点灯形
グロースターター形
定格消費電力(W)
18
長さ(mm)
580
定格寿命(時間)
10000
適合点灯管
FG-1E(FE-1E)、FG-1P
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別
32W形
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光灯
点灯形
グロースターター
外径(Φmm)
28
定格入力電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
周波数
50Hz/60Hz
電球の種類
LED