- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- 直角 バイスのおすすめ人気ランキング
直角 バイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新201件の「直角 バイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直角クランプ」、「アングルクランプ」、「コーナー クランプ」などの商品も取り扱っております。
支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)
75
材質(本体)
アルミ鋳物
ベース寸法(mm)
207×150×52(H)
質量(g)
1500
エスコ品番
EA526CA-1
1個
¥8,940
税込¥9,834
当日出荷
鋼材の直角固定溶接専用です。
側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。
仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。
角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄
パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)
75
全長(mm)
208
材質(本体)
アルミ合金
材質
(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金
奥行D(mm)
100
高さH(mm)
105
質量(g)
約194
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
用途木工作業での仮止め、固定。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)
70
アゴの深さ(mm)
35
全長(mm)
250
材質(本体)
アルミ合金
質量(g)
730
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×200×60
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
額縁・パネル・ケースなどの製作・補修に。コーナー枠を90°方向に固定できます。。木材を45度に切断 直角に接着 直角にクギ止め。
全長(mm)
250
質量(g)
253.5
最大幅(mm)
(締め付け)72
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鋼材の直角固定溶接専用です。側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄
寸法(mm)
(直角固定)95。Tジョイント(最大厚み差)60
トラスコ品番
366-9408
質量(kg)
11
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌日出荷
シングルハンドタイプですので作業効率が高かまります。
アルミ合金製なので軽量です。
厚みの異なったワークもハンドルが自在に動きますので固定する事が出来ます。
用途DIY作業や木工作業での仮止めなどに。
全長(mm)
288
材質(本体)
アルミ合金
質量(g)
730
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
表面処理
パウダーコーティング(粉体塗装)
最大口開き(mm)
68
アゴの深さ(mm)
35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
用途アングル同士の溶接作業に。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
50
アゴの深さ(mm)
83
全長(mm)
240
材質(本体)
炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A)
トラスコ品番
835-8183
質量(g)
800
2018年トラスコ掲載ページ
4 1795
1丁
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
直角固定が簡単、早くできます。アルミ合金製で軽量です。プッシュボタンで位置合わせがスピーディーに行えます。巾65mmまでの角材が挟めます。
用途額縁の製作、木工作業での直角固定や接着作業。
材質
アルミダイカスト製
質量(g)
870
口幅(mm)
68
口の開き(mm)
65
口深(mm)
25
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。
材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)
90
材質(本体)
FCD450
材質
鋳鉄
質量(kg)
3.7
締付力(kN)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約204×204×60
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。
ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。
歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。
引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。
ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。
ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
鋼材の直角固定溶接専用。
外形寸法の異なる素材でも、簡単に90 度固定が出来、仮止め、取付けに溶接加工がスピーディに行える画期的クランプ。
外形の異なった寸法同寸法の角丸パイプを直角固定溶接蝋付作業に最適。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)
鋳鉄
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)
85
材質(本体)
鋳鉄
ベース寸法(mm)
220×220×63(H)
エスコ品番
EA526CA-2
1個
¥32,400
税込¥35,640
翌日出荷
ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°。クランプ能力: 2×100mm
種類
その他バイス
材質(本体)
鋳鉄
主な用途
溶接作業
角度(°)
5~180
寸法(mm)
(ワーク材)2×100
質量(kg)
9.6
トラスコ品番
104-5288
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。
本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。
角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。
強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。
目盛
角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで
使用温度範囲(℃)
-20~70
直角精度
±1/1000rad(1000mmで±1.0mm)
材質
本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304
本体寸法(mm)
1010×550×54(90°時)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷