- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- 直角クランプのおすすめ人気ランキング
直角クランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新129件の「直角クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直角 バイス」、「90度 クランプ」、「コーナー クランプ」などの商品も取り扱っております。
パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)
75
全長(mm)
208
材質(本体)
アルミ合金
材質
(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金
奥行D(mm)
100
高さH(mm)
105
質量(g)
約194
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×200×60
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シングルハンドタイプですので作業効率が高かまります。
アルミ合金製なので軽量です。
厚みの異なったワークもハンドルが自在に動きますので固定する事が出来ます。
用途DIY作業や木工作業での仮止めなどに。
全長(mm)
288
材質(本体)
アルミ合金
質量(g)
730
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
表面処理
パウダーコーティング(粉体塗装)
最大口開き(mm)
68
アゴの深さ(mm)
35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。
ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。
歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。
引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。
ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
額縁・パネル・ケースなどの製作・補修に。コーナー枠を90°方向に固定できます。。木材を45度に切断 直角に接着 直角にクギ止め。
全長(mm)
250
質量(g)
253.5
最大幅(mm)
(締め付け)72
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
用途木工作業での仮止め、固定。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)
70
アゴの深さ(mm)
35
全長(mm)
250
材質(本体)
アルミ合金
質量(g)
730
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。
材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)
90
材質(本体)
FCD450
材質
鋳鉄
質量(kg)
3.7
締付力(kN)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約204×204×60
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)
75
材質(本体)
アルミ鋳物
ベース寸法(mm)
207×150×52(H)
質量(g)
1500
エスコ品番
EA526CA-1
1個
¥8,940
税込¥9,834
当日出荷
鋼材の直角固定溶接専用です。
側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。
仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。
角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄
直角固定が簡単、早くできます。アルミ合金製で軽量です。プッシュボタンで位置合わせがスピーディーに行えます。巾65mmまでの角材が挟めます。
用途額縁の製作、木工作業での直角固定や接着作業。
材質
アルミダイカスト製
質量(g)
870
口幅(mm)
68
口の開き(mm)
65
口深(mm)
25
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°。クランプ能力: 2×100mm
種類
その他バイス
材質(本体)
鋳鉄
主な用途
溶接作業
角度(°)
5~180
寸法(mm)
(ワーク材)2×100
質量(kg)
9.6
トラスコ品番
104-5288
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
目盛りを合すだけで自由な角度に切ることができます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。額縁・パネル・人形ケースの製作にとても便利です。目盛りを合わすと、45度・60度・90度と自由に角度を変えることができ、角度切り、角度クランプなどに非常に便利です。
用途木材の角度切り作業。
仕様
角度切付き
材質
アルミ合金
締め付け幅(mm)
締付:75
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
用途アングル同士の溶接作業に。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
50
アゴの深さ(mm)
83
全長(mm)
240
材質(本体)
炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A)
トラスコ品番
835-8183
質量(g)
800
2018年トラスコ掲載ページ
4 1795
1丁
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
強力なエンジニアリングプラスチック製品です。挟み込み防止設計。小型ハンドルで締付力は最大250N。板厚2~26mmの板に使用できます。
用途材の固定、BOX/棚/フレーム作成など
クランプ範囲(mm)
2~6
深さ(mm)
40
クランプ力(N)
最大250
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
額縁・パネル等の製作に最適!
45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。
素材を傷つけないプラスチック製
最大口開き(mm)
70
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。オフレバーにより簡単に取り外しできます。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
吸着力(N)
980
寸法(mm)
305×305×39
質量(kg)
4.9
仕様
フェライト磁石
トラスコ品番
232-7112
材質
SS400
質量(g)
4900
保持角度(°)
90 オフレバー付
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
鋼材の直角固定溶接専用です。側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄
寸法(mm)
(直角固定)95。Tジョイント(最大厚み差)60
トラスコ品番
366-9408
質量(kg)
11
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
額縁・パネル等の製作に最適!
45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。
軽くて丈夫なアルミ合金製
最大口開き(mm)
75
1個
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
鋼材の直角固定溶接専用。
外形寸法の異なる素材でも、簡単に90 度固定が出来、仮止め、取付けに溶接加工がスピーディに行える画期的クランプ。
外形の異なった寸法同寸法の角丸パイプを直角固定溶接蝋付作業に最適。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)
鋳鉄