- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直角出しのおすすめ人気ランキング
直角出しのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新149件の「直角出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー 直角」、「直角ゲージ」、「直角 定規 スコヤ」などの商品も取り扱っております。
角度・勾配目盛付です。脚は着脱式です。脚は50cm~80cmまで伸縮するので、高い基礎にも対応できます。
用途遣方の水糸張りや基礎の芯墨での直角出しに使用するスコヤ
材質
本体:アルミ 脚:アルミ、ステンレス
寸法(mm)
1823×80×20
質量(g)
4300
目盛仕様
角度30°~90°・勾配、返し勾配0~9/10(9寸勾配)・平勾配6/10~9/10
角度精度(mm)
90°:±1000rad(1800mmで±1.8mm)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類
台付直角定規
材質(竿)
SS材(SS400)
材質(台)
S45C材
直角精度
±(20+L/10)μm
JIS規格
2級。※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×200×60
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
長枝(mm)
1030
短枝(mm)
630
幅(mm)
35
厚さ(mm)
2.5
材質
ステンレス
形状
同厚
寸法(mm)
1030×630×2.5
質量(g)
1700
測定範囲(mm)
1000
目盛
表裏同目
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝
(外)1m
表目盛 短枝
(外)60cm
裏目盛 長枝
(外)1m
裏目盛 短枝
(外)60cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
1040(630)×35×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.5以下
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品
マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)
質量(g)
270(電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池×2
測定精度
±0.8mm/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×65
連続使用時間(時間)
約5
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
自動補正範囲
±4°
出力(mW)
1以下(クラス2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
7以内
照射範囲
60°
照射ライン
水平、垂直
レーザー光色
赤
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
直角出しに便利な分度盤です。近距離でもピントが合う最短視準30cmです。シャープで明るいレンズです。自動補正装置を搭載しています。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質
竿/ステンレス。台/カーボンスチール
種類
台付スコヤ
表面処理
研磨仕上げ目盛/エッチング刻み
最小目盛(mm)
1
取扱説明書
(0.4MB)
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)
140(乾電池含む)
径(Φmm)
32(閉脚時)
電源
アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)
2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)
約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)
16
自動補正範囲
約±4度
制動方式
ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度
±3mm/10M
光源(nm)
可視光半導体レーザー/635
出力(mW)
1以下
精度(mm/m)
±3/10
クラス
(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色
赤
使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
用途一般作業用組立て、製缶作業
材質
炭素工具鋼
種類
台付スコヤ
JIS規格
B7526
ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
用途木工作業での仮止め、固定。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)
70
アゴの深さ(mm)
35
全長(mm)
250
材質(本体)
アルミ合金
質量(g)
730
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途床のタイル、フローリング、マット貼りのガイドラインとして
付属品
収納ケース、ターゲットプレート、単三アルカリ乾電池3本
トラスコ品番
128-7355
寸法(mm)
125×98×64
質量(g)
340
電源
単3アルカリ乾電池3本
光源
可視半導体レーザー
材質(カバー)
ABS樹脂
光出力
1mW以下
アズワン品番
64-8523-78
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
鉛直点精度(mm)
3(±1以内)
左右通り精度(mm)
15(±2以内)
直角精度
90度±(2mm/7.5m)
自動補正範囲
±2度
ライン出射角(°)
縦130/水平110
精度
±0.81mm/10m
外形寸法(mm)
縦174×横112×奥112
本体質量(g)
980
サッと取り出してピタッと墨出し。
位置合わせ・水平・垂直がこれ一台。
特殊根mm着財を使用し、あらゆるスロープでも対応可能。
付属品
電池
質量(g)
100(電池・ピン含む)
電源
単四アルカリ乾電池×2
精度(mm)
1mで1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×51×46
光源
可視光半導体レーザー・クラス2・5nW以下
波長(nm)
650
1台
¥8,200
税込¥9,020
当日出荷
柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
寸法(mm)
120×115×80
精度(mm/m)
±2.0=±0.1432°以内
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
101
RoHS指令(10物質対応)
対応
使いやすい角度目盛を追加。
木工で丸ノコガイドとしても使える。
左右対称の合わせが簡単。
筋交いで強力固定。
材質(本体)
アルミ
材質(ねじ部)
真ちゅう
竿厚さ(mm)
3
目盛角度
1°ピッチ(20~120°)
内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等
寸法(mm)
180×101
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
18
台厚(mm)
6.5
台の幅(mm)
18
仕様
竿部目盛付。表面:ミリ目盛。裏面:ミリ目盛・角目
トラスコ品番
232-7279
材質
SUS420J2相当品
質量(g)
102
種類
完全スコヤ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。
寸法(mm)
170×100×1.5
角度精度(mm)
45°:0.2/100。90°:0.1/100
種類
止型スコヤ
竿厚さ(mm)
1.5
竿長(mm)
170
竿幅(mm)
100
台の長さ(mm)
163
台の厚さ(mm)
5
パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)
75
全長(mm)
208
材質(本体)
アルミ合金
材質
(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金
奥行D(mm)
100
高さH(mm)
105
質量(g)
約194
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品
専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)
電源
単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)
本体質量(kg)
約1.4
直角精度
90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×200
光源
赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動式(ジンバル式)
防塵・防滴
IP54相当
光出力
2.5mW以下
照射モード
垂直4本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)
10メートルで±1
レーザー安全基準
クラス1M
動作時間
約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)
1.5/5m・3/10m
作業温度範囲(℃)
-10~50
回転角度(°)
本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム
本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)
10メートルで±1