- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス溶断・溶接
- 直頭 切断器のおすすめ人気ランキング
直頭 切断器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新97件の「直頭 切断器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス切断機 直頭式」、「切断機 ガスストレート」、「酸素切断機」などの商品も取り扱っております。
火口3本付です。
全長(mm)
520
質量(g)
870
切断能力(mm)
1~100
使用ガス
アセチレン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.03
ガス消費量(L/h)
予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500
酸素圧力(MPa)
0.3
火口番号
NO.1、2、3
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
使用ガス
アセチレン
仕様
全長…500mm 質量…785g。 火口…#1、#2、#3―
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
火口3本付です。
全長(mm)
470
質量(g)
635
切断能力(mm)
1~30
使用ガス
アセチレン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.02
ガス消費量(L/h)
予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300
酸素圧力(MPa)
0.2~0.3
火口番号
NO.1、2、3
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)
433
質量(g)
吹管/645
切断板厚(mm)
3~10(使用火口#1)。10~20(使用火口#2)。20~30(使用火口#3)
火口
なし
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名
アセチレン
切断板厚(mm)
No.1:3~7。No.2:5~15。No.3:10~20
火口
No.1・No.2・No.3
仕様
アセチレン用
付属品
火口:3本
種別
中型切断器(1形1号) ・低圧式
全長(mm)
460
質量(g)
吹管:640/火口:65
火口径(mm)
No.1:Φ0.7。No.2:Φ0.9。No.3:Φ1.1
ガス圧力(MPa)
酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
直頭式のB型切断器です。
仕様
予熱酸素消費量:660~1210、切断酸素消費量:11000~23990
全長(mm)
600
質量(g)
900
切断能力(mm)
50~200
適合ガス
アセチレン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.05
ガス消費量(L/h)
可燃性:600~1000
酸素圧力(MPa)
0.5
火口番号
4、5、6
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名
アセチレン
切断板厚(mm)
No.1:5~15。No.2:10~25。No.3:20~50
火口
No.1・No.2・No.3
仕様
アセチレン用
付属品
火口:3本
種別
A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)
535
質量(g)
吹管:850/火口:125
火口径(mm)
No.1:Φ1.0。No.2:Φ1.3。No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)
酸素:0.4/アセチレン:0.04
使用吹管
A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用
切断能力(mm)
1~30
適合
(火口)M1A、M2A、M3A
トラスコ品番
820-2721
セット内容
適合火口3本
型式
中型
全長(mm)
465.5
タイプ
メッキ
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)
500
切断能力(mm)
1~100
使用ガス
アセチレン
質量(g)
795
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガス
アセチレン・酸素
取付ねじ
W13.5×24山
ガス圧力(MPa)
(O2)0.2。(C2H2)0.02~0.03
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。
手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。
2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。
ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100/110
使用ガス
アセチレン
適合
田中式A号切断吹管
火口
火口あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)
92
質量(g)
120
取付ねじ
W16×20山
使用ガス
アセチレン
使用吹管
A型切断器
火口3本付です。
全長(mm)
450
質量(g)
650
切断能力(mm)
1~30
使用ガス
アセチレン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.02
ガス消費量(L/h)
予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300
酸素圧力(MPa)
0.2~0.3
火口番号
NO.1、2、3
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷