眉はさみのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「眉はさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鼻毛ハサミ」、「眉毛 ハサミ」、「ハサミ 精密」などの商品も取り扱っております。
刃先がカーブしているので、肌にあてやすく眉毛やムダ毛のカットに便利です。
トラスコ品番 137-3577 材質 刃部:ステンレス刃物鋼、リング:EVA(エチレン酢酸ビニール共重樹脂) 全長(mm) 90 質量(g) 9
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質 ステンレス(SUS420) 全長(mm) 115 タイプ 両尖、直型、ねじ止 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000020 松吉医科器械コード 22-2233-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット
用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。 材質 ステンレスSUS410
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短いムダ毛もお手入れしやすい刃先の厚みが薄いタイプの日本製セーフティハサミ。鼻毛のお手入れに適した先丸加工を施しています。
アズワン品番 65-1222-69
1本
1,090 税込1,199
当日出荷

材質 ステンレス(SUS420) 全長(mm) 115 タイプ 両尖、反型、ねじ止 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000020 松吉医科器械コード 22-2233-01 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
1,838 税込2,022
当日出荷

1個
1,330 税込1,463
当日出荷

先端を丸く仕上げているので、デリケートな部分のお手入れに最適です。 細く短い毛も根本近くからカットが可能です。
全長(mm) 90 トラスコ品番 137-3578 材質 刃部:ステンレス刃物鋼、リング:EVA(エチレン酢酸ビニール共重樹脂) 質量(g) 9
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

やわらかい鼻腔内部を傷つけないように、刃先を丸くガードした鼻毛専用はさみです。
仕様 キャップ付、刃先丸型 幅(mm) 50 全長(mm) 80 タイプ 抗菌 刃厚(mm) 1 材質(刃) ステンレス
1個
969 税込1,066
当日出荷

全長(mm) 105 刃長(mm) 18 トラスコ品番 474-2591 材質 刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂 質量(g) 13
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。 全長(mm) 145 刃長(mm) 30 材質 ステンレススチール 切断能力(mm) (鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


全長(mm) 145 材質 SUS420-J2 規格 一般医療機器クラスⅠ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00168A00006 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,290 税込3,619
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリント基板周辺のデリケートな切断に最適な精密バサミです。先端ギザ刃ですべりません。
用途デリケートな切断作業用。 全長(mm) 145 材質 ステンレス 刃長(mm) 28 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断能力(mm)銅板 0.2~0.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 105 刃長(mm) 18 トラスコ品番 474-2583 材質 刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂 質量(g) 13
1個
979 税込1,077
当日出荷

美容はさみにヒントを得た新しい発想の鼻毛カット用です。 小指を指かけに乗せてカットします。 鼻を傷つけないよう刃先は丸く加工しています。
仕様 ケース付き エスコ品番 EA916HB-8 材質 ステンレス 全長(mm) 98 質量(g) 14
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

刃先が短く丈夫に作られているため、力を入れて固い物を切るのに適しています。
全長(mm) 115 種別 直型・ネジ止 材質 SUS420J2
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

最高級の材料(特殊工具鋼SKS-51)の使用で、エッチングをきれいにカットできます。
切断能力(mm) エッチング:0.3以下、ブリキ板:0.5以下、アルミ板:0.8以下、針金・銅線:1.0以下、真鍮線:1.0以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。 全長(mm) 120 刃長(mm) 10 材質 ステンレススチール 切断能力(mm) (鉄板)0.3まで、(アルミ)0.5まで、(銅板)0.5まで
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。 シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
ブラウン×ホワイト シリーズ Scotch 刃部加工 チタンコート
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリッツメディコアイリス剪刀(眼科剪刀)
材質 ステンレス(SUS420J2) 全長(mm) 115 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00002000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)