- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 立看板/工事看板
- 看板 出入口のおすすめ人気ランキング
看板 出入口のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新207件の「看板 出入口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sl 看板」、「出入口 表示」、「看板」などの商品も取り扱っております。
取付方式
スタンド式
材質
スチール+反射シート
種別
鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型
寸法(mm)
1600×550、(板面)1400×550
質量(kg)
6
文字内容
車輌出入口
トラスコ品番
854-7519
質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(12個)
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。
材質
鉄(板面)、PEブロー成型(枠)
質量(kg)
5.6
タイプ
ブロー製枠付き・自立式
寸法(幅W×高さH)(mm)
335×1725
板面(縦×横)(mm)
1400×275
関連資料
大破滅失・免責について(0.71MB)
色板の仕様
蛍光プリズムイエロー反射
サービス分類
レンタル
工事現場用の車両出入口汎用標識です。
材質
エコユニボード
550型
鉄枠付
寸法(幅W×高さH)(mm)
(板面)550×1400、(枠面)555×1600
取付方式
スタンド式
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
仕様
裏面離けい紙付。両面シートテープ付
種別
禁止
形状
標識
区分
駐車禁止/駐車場
取付方式
裏面離けい紙付両面シートテープ付
社名を入力することができます。何メートル先かをご指示ください。
用途工事用立看板として。
サービス分類
オーダー・加工
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質
本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。
トラスコ品番
286-9506
材質
枠:鉄 表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート
質量(kg)
4
取付
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(自立時)約280×930×1430
縦(mm)
1550
横(mm)
280
表示内容
工事用車両出入口 TRUCK GATEWAY
1台
¥7,898
税込¥8,688
9日以内出荷
仕様
看板のみ
材質
鉄板
寸法(mm)
275×1400
文字内容
工事用車両出入口
質量(g)
820
取付方式
スタンド式
1枚(1枚)
¥8,030
税込¥8,833
翌日出荷
専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。
用途工事用車両の出入口表示に。
取付け方法
ビス止め
材質
スチール
仕様
両面印刷
質量(kg)
1
取付穴
6ヵ所
縦(mm)
450
横(mm)
600
標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。
文字内容
工事車両出入口
取付方式
単管取付
材質
鉄板製(標識枠:鉄製)
仕様
両面表示
セット内容
クランプ2個付
寸法(mm)
H455×W628×D40
質量(kg)
5
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識
取付方式
スタンド式
タイプ
反射型板面、鉄枠付き
板面(縦×横)(mm)
1400×550
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「工事車両出入口」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
材質
発泡PVC製、白高輝度反射シート付
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
570
横幅(mm)
355
取付け方法
GCコーンサイン専用キャップ(別売り)
表示内容
工事車両出入口
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
全面反射なので、夜間でも効果抜群です!
北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上
取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)
サイズ(mm)
取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
自動ドア等の事故防止に注意を促す注意標識サイン看板。
仕様
●サイズ:138×194mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき4枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。
アズワン品番
65-3715-23
1袋(2枚)
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷