- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 幕・旗
- 看板 文字のおすすめ人気ランキング
看板 文字のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新670件の「看板 文字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「東西南北 表示」、「看板」、「看板 数字」などの商品も取り扱っております。
プラダン製なので軽くて丈夫です。
用途建設現場、建築現場
仕様
法定事項看板既製品
材質
プラダン白5mm
寸法(mm)
895×895×5
文字内容
建設業の許可票票/建設基準法による確認済/労災保険関係成立票
1セット(5枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
取付方式
穴4
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
450×450
穴数
4
大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な看板です。遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。ブロックに加工した状態なのでそのまま設置できます。
用途公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。
材質
ブロック+板面アルミ複合板3mm+アルミ角棒(完成品)
質量(kg)
約11
文字内容
お客様駐車場
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約600×400×100
印刷
両面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)
面版:190×390
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。
一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。
アルミ・真鍮・銅切断可能です。
定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。
ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。
レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。
超軽量ボディのため持ち運びに便利です。
直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。
板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。
本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断
定格使用率(%)
40
付属品
アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット
質量(kg)
約7
入力容量
2.5kVA
切断能力(mm)
(100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)。(100V15A時)軟鋼/最大1.6
入力電圧(V)
AC100
定格出力
DC7A~15A
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
155×436×259
主要切断材料
軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅
エア圧力範囲(MPa)
0.3~0.4
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な看板です。遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。ブロックに加工した状態なのでそのまま設置できます。
用途公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。
文字内容
お客様駐車場
材質
ブロック+板面アルミ複合板3mm、アルミ角棒(完成品)
寸法(高さH×幅W)(mm)
面版:190×390
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
全体:約600×400×100
質量(kg)
約11
タイプ
ブロックスタンド看板
取付方式
スタンド式
印刷
片面タイプ
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
安全掲示板やオフィス内掲示板などに使用できる数字マグネットのセットになります。白地に黒文字仕様になります。合計で50枚入りになります。
用途現場の安全掲示板や看板、オフィスでの標示などに。
セット内容
0、2、3、4、5、6、7、8×各5枚 1×10枚 (合計50枚)
材質
マグネットシート
寸法(mm)
40×70
色
白
質量(g)
400
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×70
文字色
黒
商品タイプ
数字
1セット(50枚)
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
プロが選ぶ、100V専用エアプラズマ切断機、軽量小型設計。
パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができます。カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアークきれが少なく、滑らかな切断が可能です。
トーチスイッチ保護カバー付なので押し間違いによるパイロットアークの発生を防止いたします。
小型・軽量設計でケーブハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。
感電防止安全機能端子付なので誤ってスィッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。
PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。
用途自動車板金加工、トタン・ブリキの切断、看板の切文字加工、シャッターや波板切断加工
定格使用率(%)
40
付属品
2P・100Vアダプタ・電極・チップ(別途本体にも1組装着済)・スパナ・100Vプラグ(接地P-125V-15A)各1こ
質量(kg)
8.3
コード長さ(m)
【電源】約3・【トーチ】約4・【アース】約3
定格周波数(Hz)
50/60兼用
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電流(A)
DC15
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約471×151×251
機能
PFC機能
定格入力電流(A)
AC23
切断能力(mm)アルミニウム
2
エア圧力範囲(MPa)
【必要】0.35~0.45
アズワン品番
64-8408-08
切断能力(mm)ステンレス
3
切断能力(mm)軟鋼
4
必要エア量(L/min)
50/0.45MPa
定格入力容量(kVA)
2.3
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
取り扱いが楽で両面テープ等での固定が可能。一般的な溶剤系インクを使用。
ターポリンは、最もポピュラーで低価格の看板素材です。
用途屋内・屋外両方使用可能
材質
ターポリン
仕様
特殊加工:防炎
厚さ(mm)
0.37
耐候性
6ヶ月
サービス分類
オーダー・加工
安全標識や注意喚起用サインラベルの作成に便利です。
取付方式
シール
材質
(ホワイトフィルムラベル)ポリエステルフィルム。、(透明保護フィルムラベル)ポリプロピレン
厚さ(mm)
標準総/0.27、ホワイトフィルムラベル/0.1、透明保護フィルムラベル/0.06
インク
(インクジェット)染料インク、顔料インク
店舗名や会社名を入れられます。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な看板です。遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。ブロックに加工した状態なのでそのまま設置できます。
用途公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。
材質
ブロック+板面アルミ複合板3mm+アルミ角棒(完成品)
質量(kg)
約11
文字内容
お客様駐車場(片面)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
全体:約600×400×100
印刷
片面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)
面版:190×390
サービス分類
名入れ
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。
約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。
安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。
200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。
直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等
定格使用率(%)
60
トラスコ品番
818-5941
質量(kg)
16
電圧(V)
AC100/200兼用(自動切替)
定格周波数(Hz)
50/60兼用
切断能力(mm)
軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V)
入力電圧(V)
2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V)
出力電流(A)
DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V)
電源コード
3.5sq×3芯(アース線含む)7m
スタート方式
パイロットアーク方式
トーチ本体寸法(mm)
40A(60%安全装置付き)6m
アース線の長さ(mm)
5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。
アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。
用途屋内・屋外両方使用可能
材質
アルミ複合板
厚さ(mm)
3
寸法(幅W×高さH)(mm)
910×1820
印刷
片面
インク
UV紫外線硬化
耐候性
1~2年
サービス分類
オーダー・加工
1枚
¥15,980
税込¥17,578
60日以内出荷
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
パネルへの直接印刷。UVインクを使用するため、軒下設置(耐水性なし)でもOK。
POP用発泡パネルは、屋内用販促物で使用する軽量素材。素材への直接印刷で仕上がりは非常に鮮明です。
用途屋内用
材質
POP用発泡パネル
厚さ(mm)
5
インク
UV紫外線硬化
耐候性
2年
サービス分類
オーダー・加工
店舗名や会社名を入れられます。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な看板です。遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。ブロックに加工した状態なのでそのまま設置できます。
用途公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。
材質
ブロック+板面アルミ複合板3mm+アルミ角棒(完成品)
質量(kg)
約11
文字内容
お客様駐車場(両面)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
全体:約600×400×100
印刷
両面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)
面版:190×390
サービス分類
名入れ
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
方位を掲示する表示板です。
用途クレーン標識
材質
PP板
厚さ(mm)
1
質量(g)
70
縦(mm)
300
横(mm)
300
店舗名や会社名を入れられます。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な看板です。遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。
用途公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。
材質
ブロック+板面アルミ複合板3mm(完成品)
質量(kg)
約10
文字内容
お客様駐車場(両面)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
全体:190×390×100
印刷
両面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)
面版:190×390
サービス分類
名入れ
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
材質
エコユニボード
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
用途案内表示・看板の作成に。
幅(mm)
330
質量(kg)
9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×330×320
付属品
ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド
印字方式
熱転写方式
印字密度
203dpi
印字速度
25mm/秒
カット速度
最大120mm/秒
分解能
カッティング:0.025mm/step
最大作画範囲
100×2000mm
インターフェイス
USBポート×1(Ver2.0フルスピード)
電源(V)
AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)
85
使用環境温度(℃)
10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)
使用環境湿度(%)
35~80(但し結露しないこと)
機能
枠カット
品番
IL90215
仕様
プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可
アズワン品番
65-1855-75
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷