- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 看板 照明 屋外のおすすめ人気ランキング
看板 照明 屋外のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新151件の「看板 照明 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外照明」、「看板 L字」、「照明 アーム」などの商品も取り扱っております。
バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。
伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
アーム
天面アーム(伸縮式)
保護等級
IP65
調光方式
×
入力電圧(V)
AC100-AC240
バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。
伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
アーム
L字アーム(伸縮式)
保護等級
IP65
調光方式
×
入力電圧(V)
AC100-AC240
仕様
器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別
160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
2.1
色
アルミダイキャスト、白
電源(V)
100-242
LED
別売
演色指数(Ra)
82
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
種別
300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
仕様
器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
質量(kg)
2.4
電源(V)
100-242
消費電力(W)
31.5
光源寿命
40000時間
LED
LEDZ LAMP
色(本体)
アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)
82
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
・強度が高い鉄材を使用しました。
・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。
・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。
・静荷重試験実施済みです。
・六角レンチ付属
・灯具、投光器取付用アーム
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明
適合機種
(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WK
セット内容
L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書
材質
鋳鉄
長さ(mm)
約870
質量(kg)
約2.3
色
黒
パイプ径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能質量(kg)
灯具:最大10まで
1本
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。
伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
アーム
ストレートアーム(伸縮式)
保護等級
IP65
調光方式
×
入力電圧(V)
AC100-AC240
バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。
伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
アーム
フランジ
保護等級
IP65
調光方式
×
入力電圧(V)
AC100-AC240
・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能!
・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。
・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。
・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。
・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容
灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書
材質
ステー:鉄、ライト:アルミ合金
質量(kg)
約3.65
コード長さ(m)
約3
アーム長さ(mm)
約800 (ライト除く)
色温度(K)
3000(電球色)、5000(昼白色)
光源色
電球色/昼白色
効率
約45W
アーム
シングル
明るさ(Lm)
約4500
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP66
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
調光の可否
可
照射角度(°)
約120
動作電圧(V)
AC90~265
ビューフラッド専用のL字サインアームをご用意しました。スリムな2連パイプデザインで、見た目をスッキリとさせながらも十分な強度を確保。
ステンレス素材でサビに強いのも特徴です。ホワイトとブラックの2色展開。
用途サイン用L字アーム
質量(kg)
2.4
材質
ステンレス
消費電力(W)
13.5
仕様
床面取付不可、防雨形
種別
160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
1.1
電源(V)
100-242
LED
LEDZ LAMP
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。
伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
アーム
ショートアーム
保護等級
IP65
調光方式
×
入力電圧(V)
AC100-AC240
仕様
任意方向取付可能、防雨形
種別
160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
0.7
電源(V)
100-242
消費電力(W)
13.5
光源寿命
40000時間
LED
LEDZ LAMP
演色指数(Ra)
82
種別
100形
質量(kg)
2
消費電力(W)
10
仕様
任意方向取付可能、防雨形
適合
LEDZランプJDR×1 E11
種別
110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
電源(V)
100
消費電力(W)
5.5/5.0
A1サイズ、B1サイズ迄対応可能。これまでにない全光束1600lmもの明るさで街中のA型看板を明るくする次世代LEDクリップライトです。
壁面ポスター等にもご利用頂けます。
用途屋外A型看板用クリップライト
入力電圧(V)
AC100-AC240
保護等級
IP65
調光方式
×
付属品
別
ランプ
LEDランプ別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
仕様
壁面取付専用、拡散タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型
種別
100形
材質
【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス
質量(kg)
2
消費電力(W)
10
配光角度(°)
ビーム角85
明るさ
ダイクール電球130形相当