- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 看板投光器のおすすめ人気ランキング
看板投光器のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新211件の「看板投光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「看板用スポットライト」、「屋外 看板用 スポットライト」、「看板 照明」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W)
13.5
仕様
床面取付不可、防雨形
種別
160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
1.1
電源(V)
100-242
LED
LEDZ LAMP
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
VF80はVF40よりも一回り大きいボディサイズで、看板H寸法3M~4.5Mの中型サインに最適な消費電力75W。
柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
用途中型看板サイン投光器
消費電力(W)
75
入力電圧(V)
AC100-AC240
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
ボディーカラー
黒
調光方式
×
電球の種類
LED
仕様
任意方向取付可能、防雨形
種別
160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
0.7
電源(V)
100-242
消費電力(W)
13.5
光源寿命
40000時間
LED
LEDZ LAMP
演色指数(Ra)
82
種別
300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
仕様
器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
質量(kg)
2.4
電源(V)
100-242
消費電力(W)
31.5
光源寿命
40000時間
LED
LEDZ LAMP
色(本体)
アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)
82
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
仕様
器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別
160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
2.1
色
アルミダイキャスト、白
電源(V)
100-242
LED
別売
演色指数(Ra)
82
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
消費電力(W)
13.5
仕様
器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別
160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
0.5
色
アルミダイキャスト、白
電源(V)
100-242
LED
LEDZ LAMP
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
消費電力(W)
31.5
仕様
器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別
300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
0.8
電源(V)
100-242
光源寿命
40000時間
LED
LEDZ LAMP
色(本体)
アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)
82
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
VF40はコンパクトなボディで、看板H寸法2M~3.5Mの小型サインに最適な消費電力40W。
柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
用途小型看板サイン投光器
消費電力(W)
40
入力電圧(V)
AC100-AC240
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
調光方式
×
電球の種類
LED
仕様
任意方向取付可能、防雨形
適合
LEDZランプJDR×1 E11
種別
110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
電源(V)
100
消費電力(W)
5.5/5.0
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100/200
角度(°)
【発光】360
使用環境温度(℃)
-20~55
LED使用数(個)
COBLED6
仕様
壁面取付専用、拡散タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型
種別
100形
材質
【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス
質量(kg)
2
消費電力(W)
10
配光角度(°)
ビーム角85
明るさ
ダイクール電球130形相当
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。
看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など
電球の種類
LED
設置場所
屋内・屋外兼用
特殊用途
防水・防雨
電源タイプ
電源コード式
材質(本体)
アルミニウム
ケーブル長(m)
プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C)
使用温度(℃)
-10~40(但し、氷結しない事)
保護等級
IP65
芯数
3
プラグ
アース付き防雨型
電源(AC V)
100
色温度(K)
5700
演色指数(Ra)
80
種別
100形
質量(kg)
2
消費電力(W)
10
・強度が高い鉄材を使用しました。
・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。
・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。
・静荷重試験実施済みです。
・六角レンチ付属
・灯具、投光器取付用アーム
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明
適合機種
(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WK
セット内容
L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書
材質
鋳鉄
長さ(mm)
約870
質量(kg)
約2.3
色
黒
パイプ径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能質量(kg)
灯具:最大10まで
1本
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
大型サイン専用のLED投光器。
独自の偏光レンズによってSVタイプは看板H寸法6MまでPVタイプは看板W寸法4Mまでをカバーします。
50mm角パイプ差込での取付、ブラケットでのボルト取付に対応。
ビューサイノンは大型看板の灯数を劇的に削減致します。
タイプ
水銀灯700W、メタルハライド400W相当
消費電力(W)
240 ±5
入力電圧(V)
AC100-AC240
保護等級
IP66
色温度(K)
5000
調光方式
×
電球の種類
LED
VF120は看板H寸法4M~5.5Mの大型サイン用のLED投光器です。消費電力は125Wのハイパワー。
柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
用途大型看板サイン投光器
電球の種類
LED
保護等級
IP65
消費電力(W)
125
ボディーカラー
黒
色温度(K)
5000
調光方式
×
入力電圧(V)
AC100-AC240
色温度(K)
5000
電源タイプ
電源コード式
LED寿命(時間)
50000
照射角度(°)
170