看板板のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
678件の「看板板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ複合板」、「アルミ複合板 白」、「看板」などの商品も取り扱っております。


【オーダー】 デザイン看板 アルミ複合板 大阪魂ランキング3位
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。 アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。
用途屋内・屋外両方使用可能材質アルミ複合板厚さ(mm)3寸法(幅W×高さH)(mm)910×1820印刷片面インクUV紫外線硬化耐候性1~2年サービス分類オーダー・加工
1枚
16,980税込18,678
12日以内出荷

アクリル板(ホワイト) 光ランキング4位
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリルホワイト
1枚
349税込384
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

アルミ複合板 アルインコランキング5位
軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。質量(kg)6
1枚
8,598税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)



工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。 無地のため自由なレイアウトが可能です。 枠のもたせがL字アングルとなり、半分のスペースで保管が可能です。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。文字内容無地材質質量(kg)4.6寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)556×1610
1台
4,898税込5,388
当日出荷

1台
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
1個
1,000税込1,100
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

それぞれの場面に合った表示物を自由に製作する場合にご使用ください。
文字内容無地トラスコ品番745-1466材質エコユニボード(再生PP板)寸法(mm)220×300×2質量(g)120
1枚
539税込593
当日出荷

衛生的!反りにくい! ささくれない!プラスチックとアルミの複合ボード。雑菌が繁殖しずらく衛生的です。アルミ層を挟み込むことにより反りにくく、これまでの 取り板の弱点を克服。ささくれにくく、食品への異物混入の可能性を低減します。
材質ポリプロピレン、アルミ(中間層に発泡PP)耐熱温度(℃)-30~100質量(kg)0.93縦×横×高さH(mm)600×400×6.3TKG品番9-1157-1501TKG品番(2017)6-1035-1801
1個
5,998税込6,598
当日出荷

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)3材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
1枚
839税込923
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
厚さ(mm)2
1枚ほか
67税込74
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。表示内容白無地取付け方法吊り下げ材質エコユニボード厚さ(mm)2
1組(10枚)
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)2材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
1枚
859税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

1個
15,400税込16,940
4日以内出荷

泰豊トレーディングアルミ複合板
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。シリーズハイエースバン長さ(mm)2000幅(mm)1000質量(kg/m2)2.04パネル厚(mm)3
1ケース(5枚)
46,980税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)