看板用スポットライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
87件の「看板用スポットライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「看板用 ledスポットライト」、「屋外用看板ライト」、「看板用ライト」などの商品も取り扱っております。
仕様 器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別 160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg) 2.1 アルミダイキャスト、白 電源(V) 100-242 LED 別売 演色指数(Ra) 82
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

種別 300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 仕様 器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可 質量(kg) 2.4 電源(V) 100-242 消費電力(W) 31.5 光源寿命 40000時間 LED LEDZ LAMP 色(本体) アルミダイキャスト、白 演色指数(Ra) 82
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

1個ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 任意方向取付可能、防雨形 種別 160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg) 0.7 電源(V) 100-242 消費電力(W) 13.5 光源寿命 40000時間 LED LEDZ LAMP 演色指数(Ra) 82
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 13.5 仕様 床面取付不可、防雨形 種別 160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg) 1.1 電源(V) 100-242 LED LEDZ LAMP LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDアイランプ用。
材質 アルミダイカスト 適合ランプ LDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別 110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg) 1.7 電源(V) 100 消費電力(W) 5.5/5.0 光源寿命 30000時間 LED LEDZランプJDR×1 E11
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VF80はVF40よりも一回り大きいボディサイズで、看板H寸法3M~4.5Mの中型サインに最適な消費電力75W。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
用途中型看板サイン投光器 消費電力(W) 75 入力電圧(V) AC100-AC240 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 ボディーカラー 調光方式 × 電球の種類 LED
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 ランプ LEDランプ別売 灯数 1 適合モジュール RAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 壁面取付専用、拡散タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型 種別 100形 材質 【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス 質量(kg) 2 消費電力(W) 10 配光角度(°) ビーム角85 明るさ ダイクール電球130形相当
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能! ・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。 ・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。 ・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。 ・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など セット内容 灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書 材質 ステー:鉄、ライト:アルミ合金 質量(kg) 約3.65 コード長さ(m) 約3 アーム長さ(mm) 約800 (ライト除く) 色温度(K) 3000(電球色)、5000(昼白色) 光源色 電球色/昼白色 効率 約45W アーム シングル 明るさ(Lm) 約4500 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP66 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED 調光の可否 照射角度(°) 約120 動作電圧(V) AC90~265
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 13.5 仕様 器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別 160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg) 0.5 アルミダイキャスト、白 電源(V) 100-242 LED LEDZ LAMP LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

仕様 任意方向取付可能、防雨形 適合 LEDZランプJDR×1 E11 種別 110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 電源(V) 100 消費電力(W) 5.5/5.0
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・強度が高い鉄材を使用しました。 ・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。 ・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。 ・静荷重試験実施済みです。 ・六角レンチ付属 ・灯具、投光器取付用アーム
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明 適合機種 (投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WK セット内容 L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書 材質 鋳鉄 長さ(mm) 約870 質量(kg) 約2.3 パイプ径(Φmm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付可能質量(kg) 灯具:最大10まで
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷



VF40はコンパクトなボディで、看板H寸法2M~3.5Mの小型サインに最適な消費電力40W。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
用途小型看板サイン投光器 消費電力(W) 40 入力電圧(V) AC100-AC240 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 調光方式 × 電球の種類 LED
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。 看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。 照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など 電球の種類 LED 設置場所 屋内・屋外兼用 特殊用途 防水・防雨 電源タイプ 電源コード式 材質(本体) アルミニウム ケーブル長(m) プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C) 使用温度(℃) -10~40(但し、氷結しない事) 保護等級 IP65 芯数 3 プラグ アース付き防雨型 電源(AC V) 100 色温度(K) 5700 演色指数(Ra) 80
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。 ・小規模看板にお勧めのサイズです
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など セット内容 灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質 鉄+アルミ 質量(kg) 約3.3 消費電力(W) 約30 コード長さ(m) 約2(アーム内配線0.6mを含む) アーム長さ(mm) 約600(ライト除く) 色温度(K) 5000(昼白色) 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内 明るさ(Lm) 約3150 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP66 演色指数(Ra) >95 電球の種類 LED 照射角度(°) 約120 動作電圧(V) AC85~265
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 電源 電源内蔵 色温度(K) 3000 LED 交換不可 防水仕様 防湿、防雨 適合モジュール 2000TYPE 演色指数(Ra) 85
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)