- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 真空 加熱 装置のおすすめ人気ランキング
真空 加熱 装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新125件の「真空 加熱 装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空凍結乾燥機」、「遠赤外線 乾燥機」、「真空脱泡撹拌機」などの商品も取り扱っております。
正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
温度設定範囲(℃)
40~220
透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。
オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番
2-7837-11
材質
PC(ポリカーボネート)
質量(kg)
7
電源
AC100V、50/60Hz
内容量(L)
約19
センサー
K熱電対
ヒーター
200W
温度ヒューズ
99℃でOFF
記名板寸法(mm)
200×200アルミ板(熱板)
温度設定範囲(℃)
室温+20~80
真空計(MPa)
0~0.1
バルブ
ニップル径Φ8mmボールバルブ
1個
¥144,000
税込¥158,400
当日出荷
温度に対して不安定な化学薬品・天然物・樹脂フィルム等のサンプルを、真空下で乾燥できます。 デジタル温度調節器と温度ヒューズの二重の過昇防止機能付です。
使用温度範囲(℃)
室温+10~120
温度制御
デジタル温度調節器 PID制御
材質
カバー/ガラス、容器/ガラス
付属品
棚板、乾燥剤用容器
エアーが直接試料にあたらない構造です。
使用温度範囲(℃)
5~35
電源(V)
100
消費電力(W)
300
方式
ホットプレート
安全装置
独立過昇防止器、ヒューズ、温度センサ異常、ウォッチドッグ
温度制御
PID
本体寸法(mm)奥行
245
本体寸法(mm)幅
200
ヒーター容量(W)
250
小型、軽量、ミニタイプ真空乾燥器です。
ガラスベルジャーで内部観察ができます。
PIDデジタル制御温調器で高精度が保てます。
ガス置換ができます。
仕様
減圧可能範囲:0.1MPa
TGK品番
692-61-21-55
質量(kg)
6.6
電源
AC100V 50/60Hz 3A 三芯接地プラグ付き電源コード
温度範囲(℃)
室温+5~Max.200
ヒーター(W)
200
温度精度
±0.1℃
本体外形寸法(mm)
287×222×154H
ベルジャー内寸法(ΦXHmm)
112×120
温度調節
デジタル表示PID制御
ブロック寸法(mm)
Φ104、穴径Φ26.5×23H×9穴
プレート寸法(Φmm)
105(平面部)
1台
¥319,000
税込¥350,900
3日以内出荷
回路の動作状態が、各回路別表示灯でわかります。
自動温度制御で、設定に対する温度差が少なく、温度が安定しています。
また、発熱体構造は発熱体とセラミックファイバーを真空成形にて埋込み一体型とし、4面ヒート方式なので、温度が均一となります。
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
用途加熱方式:缶体加熱方式温度設定範囲:40~220℃使用真空範囲:0.1~101kPa制御方式:PID制御・SSR出力バルブ口径:外径Φ13mm
真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しました。
アズワン品番
1-6000-01
仕様
真空室内温度調節範囲:室温~150℃。乾燥品到達最高温度:275℃。真空バルブホースニップル径:Φ8mm。加熱温度範囲(℃):常温~275
付属品
金網棚:2枚
材質
真空室:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
観測窓:280×270
質量(kg)
約31
電源
AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)
300×300×275
電源コード(m)
約1.5 3Pプラグ
ヒーター容量(W)
500
真空到達度
133Pa(1Torr)
1個
¥435,000
税込¥478,500
当日出荷
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)
900
付属品
ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト
寸法(mm)
180×200×210
質量(kg)
3.6
電源
AC100V・500W
炉内寸法(mm)
70×110×50
温度制御
半自動、PID方式
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。
お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質
棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム
接続口径
吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4)
電源電圧
AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸:355(突起物含む373)×406(突起物含む466)×580、庫内:192×270×192
入力
7.7A,0.77lVA
加熱方式
缶体加熱
ヒーター容量(kW)
0.75
温度センサー
SSR出力Pt100Ω
温度制御
P.I.D制御、オートチューニング付
棚板耐荷重(kg)
等分布:15
温度調節精度
±1.5℃
棚ピッチ(mm)
90
温度調整範囲(℃)
40~240
棚段数(段)
2(固定)
庫内容量(L)
10
1台
¥339,800
税込¥373,780
15日以内出荷
対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
制御方式
PID制御・SSR出力
センサー
K熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1)
安全装置
過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー
記録方式
フルストップ(フルメモリで記録停止)
加熱方式
缶体加熱方式
温度設定範囲(℃)
40~220
表示周期
2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
付属品
棚板:2枚
材質
外装:スチール焼付塗装仕上げ。内装:ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)
バルブ口径:13
材質(扉)
強化ガラスとポリカーボネート製保護板の2重扉
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
許容真空度(kPa)
0.1~101
丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番
1-7634-01
仕様
バイトン(R)パッキン付
質量(kg)
6
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
内寸法(mm)
300
バルブ径(Φmm)
8
外寸法(mm)
Φ303
許容真空度(Pa)
133
1個
¥142,000
税込¥156,200
当日出荷
最高温度400℃対応の真空ホットプレートチャンバーです。観察窓によりワークの状態が視認できます。金属、ウェハ等の真空雰囲気および低酸素濃度雰囲気下での高速昇温加熱プロセスに適します。
材質
(プレート) アルミニウム
最高温度(℃)
400(使用時)
ポート
ワンタッチ継ぎ手Φ6mm
電源コード(m)
2
冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
アズワン品番
1-6098-01
仕様
冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、真空バルブホースニップル径:Φ8mm、冷却水出入口径:Φ9.5mm
材質
真空室:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
観測窓:280×270
質量(kg)
約29
外寸法(mm)
380×350×520
庫内寸法(mm)
300×300×285
真空到達度
133Pa(1Torr)
1台
¥412,000
税込¥453,200
10日以内出荷
温度に対して不安定な化学薬品・天然物・樹脂フィルム等のサンプルを、真空下で乾燥できます。 デジタル温度調節器と温度ヒューズの二重の過昇防止機能付です。 乾燥容器がステンレス製で、容器内の温度上昇が早く、温度分布もほぼ均一になります。
付属品
棚板、乾燥剤用容器
材質
カバー/ガラス、容器/ステンレス(PTFEコーティング)
使用温度範囲(℃)
室温+10~200
温度制御
デジタル温度調節器 PID制御
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。
お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質
棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム
接続口径
吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4)
電源電圧
AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸:505(突起物含む523)×454(突起物含む610)×760、庫内:300×300×300
入力
12.5A、1.25kVA
加熱方式
缶体加熱
ヒーター容量(kW)
1.2
温度センサー
SSR出力Pt100Ω
温度制御
P.I.D制御、オートチューニング付
棚板耐荷重(kg)
等分布:15
温度調節精度
±1.5℃
棚ピッチ(mm)
71
温度調整範囲(℃)
40~240
棚段数(段)
4(固定)
庫内容量(L)
27
1台
¥479,800
税込¥527,780
15日以内出荷
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品
真空計 。ハンドポンプ
材質
本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)
約133
到達真空度(MPa)
約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
使いやすい英語・日本語表記です。
試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。
トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。
環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。
温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。
温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。