真空チャンバーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
151件の「真空チャンバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型真空反応容器」、「真空 缶」、「真空 アクリル」などの商品も取り扱っております。
柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。 天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。 耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
最高真空圧力(MPa) 0.133Pa 材質 ポリオレフィン系エラストマー 長さ(m) 1 耐熱温度(℃) 約100℃
1巻(1m)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品 真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚 材質 バルブ・真空計取付け部:PC 容量(L) 7 許容真空度(Pa) 約133 バルブ径(Φmm) 大:14、小:8 質量(kg) 10 材質(本体) 透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm) 内寸法(mm) 260×260×100 外寸法(mm) 300×300×170 アズワン品番 1-070-01 真空計(MPa) 0~0.1MPa 材質(パッキング) シリコンゴム Φ8 扉開閉方式 パチン錠式
1台
82,600 税込90,860
当日出荷

天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品 真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個 材質 胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート) 許容真空度(Pa) 1Torr(約133Pa)
1個
47,200 税込51,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番 1-7634-01 仕様 バイトン(R)パッキン付 質量(kg) 6 材質(本体) ステンレス(SUS304) 内寸法(mm) 300 バルブ径(Φmm) 8 外寸法(mm) Φ303 許容真空度(Pa) 133
1個
142,000 税込156,200
10日以内出荷

ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa) 約133(1mmHg) 付属品 磁製プレート×1枚 外径(Φmm) 金属コック部/9 材質 本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
1個
18,100 税込19,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。
付属品 真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 。真空計×1個 。ノズル×2個 仕様 上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付 材質 本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム 使用温度範囲 70℃以下(室温時) 到達真空度(MPa) -0.1(-750Torr)
1個
78,900 税込86,790
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品 真空計 。ハンドポンプ 材質 本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa) 約133 到達真空度(MPa) 約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
付属品 Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚 材質 本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン 内寸法(mm) 308×310×308 棚段数 5段 外寸法(mm) 360×390×385 アズワン品番 1-6166-11 許容真空度(Pa) 約133(1Torr) 適合ポンプ 推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
1個
111,000 税込122,100
当日出荷

付属品 棚板:2枚 材質 外装:スチール焼付塗装仕上げ。内装:ステンレス(SUS304) 外径(Φmm) バルブ口径:13 材質(扉) 強化ガラスとポリカーボネート製保護板の2重扉 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 許容真空度(kPa) 0.1~101
1台
234,000 税込257,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撹拌シール取付台座がついていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。 ホットプレート・スターラーと組合わせて加熱・撹拌にご使用いただけます。
アズワン品番 1-6068-01 付属品 密閉用クランプ 材質 本体・フタ/ ステンレス(SUS304)、パッキン/ シリコンゴム 寸法 中央接続部:24/25。適合撹拌シール:32/24。バルブ取付穴:G1/4(3箇所) 容量(L) 2 使用範囲 0.14kPa~大気圧 内寸法(mm) Φ140×160 板厚(mm) 1.5 外寸法(mm) Φ180×187
1個
131,000 税込144,100
10日以内出荷

最高温度400℃対応の真空ホットプレートチャンバーです。観察窓によりワークの状態が視認できます。金属、ウェハ等の真空雰囲気および低酸素濃度雰囲気下での高速昇温加熱プロセスに適します。
材質 (プレート) アルミニウム 最高温度(℃) 400(使用時) ポート ワンタッチ継ぎ手Φ6mm 電源コード(m) 2
1個
599,800 税込659,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 バルブ・真空計取付け部:PC 質量(kg) 35 材質(本体) 透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm) 容量(L) 48 内寸法(mm) 400×300×400 棚段数 3 棚板間隔(mm) 96 棚板耐荷重(kg) 2kg(均等荷重) 外寸法(mm) 550×452×590 棚板寸法(mm) 398×260×4 許容真空度(Pa) 約133
1台
239,000 税込262,900
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個。電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚 質量(kg) 11 材質(本体) 透明強化アクリル樹脂(板厚20mm) 容量(L) 12 内寸法(mm) 260×180×260 棚段数 2 棚板間隔(mm) 100 棚板耐荷重(kg) 2kg(均等荷重) コンセント仕様 外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ) 電源コード 3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付) 外寸法(mm) 300×222×360 棚板寸法(mm) 257×171×4 許容真空度(Pa) 約133 材質 バルブ・真空計取付け部:PC
1台
94,600 税込104,060
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 バルブ・真空計取付け部:PC 質量(kg) 8.6 材質(本体) 透明強化アクリル樹脂(板厚20mm) 内寸法(mm) 210×210×210 電源コード 長さ:約2.9m、3P(アダプタ付) 外寸法(mm) 250×250×380(バルブ、メーターを含む) 許容真空度(Pa) 約133
1台
84,500 税込92,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールアクリル製で視認性は抜群!機密性にも自信あり!サイズバリエーションも豊富で、試料の大きさ、設置スペースによって自由に選択することができます。
用途試薬や試料の保管、液体の脱気、光学製品・精密機器の保管、低圧下での環境試験、包装試験に
1台
69,980 税込76,978
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業機器の出し入れは左側面扉で、また作業中の器具試料の出し入れは右パスボックスを通して行えます。 強度は、完全真空にも耐える設計です。 サイズ変更や、測定装置の設置、不活性ガス循環精製装置や乾燥エアーユニット等各種装置との連結などカスタマイズにも対応可能です。 オプション例:電極端子2ピン、4ピン、16ピン等の取付・ガス導入口(内外)・バルブ外径の変更・庫内テーブルタップ取付
用途リチウムイオン電池・有機EL・有機太陽電池・製薬会社・原子力関係など最先端材料の研究など トラスコ品番 483-6391 幅(mm) 1209 質量(kg) 94 高さ(mm) 660 材質(本体) アクリル樹脂 奥行(mm) 648 有効内寸(mm) 709×155(上辺)×370(下辺)×450(高さ)mm
1台
999,800 税込1,099,780
60日以内出荷

ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。 真空ゲージおよびバルブは、本体上面および右側面のどちらにでも取付けられます。 本体を2段に重ねての使用も可能です(MVD300)。
材質 PC(ポリカードネイト製) 耐荷重(kg) 50 棚板耐荷重(kg) 5 許容真空度(Pa) 約133
1台
73,500 税込80,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質 PC 材質(プレート) セラミックプレート
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。 オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番 2-7837-11 材質 PC(ポリカーボネート) 質量(kg) 7 電源 AC100V、50/60Hz 内容量(L) 約19 センサー K熱電対 ヒーター 200W 温度ヒューズ 99℃でOFF 記名板寸法(mm) 200×200アルミ板(熱板) 温度設定範囲(℃) 室温+20~80 真空計(MPa) 0~0.1 バルブ ニップル径Φ8mmボールバルブ
1個
137,000 税込150,700
当日出荷