真空バルブのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
1,614件の「真空バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空コック」、「高真空バルブ」、「真空ポンプバルブ」などの商品も取り扱っております。

佐藤真空真空バルブ
ハンドル形状 ローレット式 種類 真空バルブ 形状 アングル 材質(本体) SUS304 質量(kg) 1
1個
47,980 税込52,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
材質(ボール) 黄銅/Crメッキ 材質(アダプター) C3711 使用流体 空気、油、ガス、他 使用真空圧力 10-3Torr ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FPM 材質(ステム) 黄銅/Niメッキ 材質(ハンドル) SPHC+PVC 材質(ナット) S10C 材質(ボールシール) PTFE バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル形状 蝶形 形状 ストレート 材質(本体) ステンレス 接続 NW 質量(kg) 1 バルブ種類 ボールバルブ
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NWフランジ接続の手動真空バルブです。
用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。 材質 (シリンダ)アルミニウム 寿命 10万回 材質(ボディ) SUS304 駆動方式 手動(回転ハンドル) 材質(ベローズ) SUS316L
1個
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。 真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。 減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。
アズワン品番 1-4243-01 材質 ポリアミド・真鍮(バルブ) 接続口径(Φmm) 8
1個
15,900 税込17,490
当日出荷

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 使用圧力 大気圧~10^-6Pa 材質 フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R) 寸法E(mm) 60 最高使用温度(℃) 150 材質(ボディ) SUS 304 材質(フランジ) SUS 304 リークレート(Pa・m3/sec) <13×10^-7
1個
50,980 税込56,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

形状 ストレート ハンドル形状 ローレット式 使用圧力 900000~1×10-3Pa ベーク温度(℃) 60 リーク量(mbarL/s) 10-6(バルブ)、10-7(カプリング) 材質(本体) アルミシリコン合金 バルブ種類 ダイヤフラムバルブ
1個
30,900 税込33,990
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
1個
93,980 税込103,378
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

3ピースボディー、フルポート構造です。 接続部は、真空用NWフランジです。 サイズは、25・40・50が有ります。 ※25のみフラットハンドルです。 接液部316製、シート部PTFEなため耐食性に優れています。
仕様 禁油可 材質(本体) ステンレス316 材質(シート) PTFE バルブ種類 ボールバルブ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
使用流体 空気 形状 ユニオンストレート 質量(g) 13 使用温度範囲(℃) 0~60 シリーズ 10シリーズ 使用真空圧力(kPa) -100
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
28,980 税込31,878
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パッキングを使用していませんので、腐食性ガスに強いです。 真空ポンプの吸引口に取り付けると、油の逆流を防止できます。
材質(本体) ステンレス(SUS304) 使用流体 腐食性ガス バルブ種類 ストップバルブ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)