- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- 真空パック用フィルムのおすすめ人気ランキング
真空パック用フィルムのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新114件の「真空パック用フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空パック 袋 特大」、「耐熱フィルム」、「脱気シーラー 袋」などの商品も取り扱っております。
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)
0.075
適合規格
食品衛生法適合
耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋
材質
ナイロン、LLDPE
厚さ(mm)
0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.05
マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイル可。透明性と強度に優れます。
マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど
材質
バリアOny15/耐熱L-LDPE60
サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。
ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押し出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。
開封性を良く施うるため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、煮豆、惣菜など。
ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。
-40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。
材質
ナイロン/PE
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。
脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。
防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
種類
三方袋
入数(枚)
100
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)
-30~85
寸法(チャック上)(mm)
32
チャック力がありますので、保存性が高く中身のこぼれがありません。再封性が必要なパッケージに最適です。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペースト等の幅広い用途に使用できます。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚等のフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐等のデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより(1)カビの発生を防止します。(2)油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があります。(3)食品の変色・脱色を防ぎます。防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
用途農産加工品:ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、玄米粉、切り干し大根、かんぴょう、乾燥野菜、干椎茸、山くらげ、凍豆腐、麩、きし麺、素麺、うどん、そば、どくだみ茶、生姜砂糖漬など
水産加工品: 海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんくさや、青のり、乾燥わかめなど
畜肉加工品: 干し肉など
和洋菓子、甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、飴、和洋菓子の集積包装、せんべい、ビスケット、フライ豆、どら焼き、まんじゅう、モナカなど
調味料: 乾燥貝、乾燥だし、お茶漬けの素、粉末ジュースなど
その他の用途:ペットフード(ジャーキーなど)、乾燥剤、備長炭など
種類
合掌袋
入数(枚)
100
マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイルまで一枚で対応。柔らかい内容物でも、形を崩さずやさしく真空パックします。
厚さ(μm)
80
材質
PE,PA
酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能
透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)
種類
ポリ袋
入数(枚)
100
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。
片面がエンボス加工されているため袋内の空気を効率よく脱気することができ、通常のナイロンポリ袋よりも真空度が高くなります。
仕様
食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)
材質
ナイロン、ポリエチレン
タイプ
定寸
使用環境温度(℃)
-30~100
ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
材質
IPP(インフレーションポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.04
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)
5~85
突き刺し強度が一般品の約3倍(30.4N)のシーラー用ポリ袋です。
冷凍保存も可能ですので、輸送時の破損・漏れ防止に効果的です。
材質
ナイロン・PE(ポリエチレン)・PE(ポリエチレン)(外側より三層構造)
厚さ(μm)
60
耐熱性に優れ、130℃30分までの灰レトルト殺菌が可能です。
袋同士の衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所にRカット加工しています。
内圧による破袋防止のため、袋底部2ヶ所にはRシール加工しています。
仕様
耐寒性(冷凍不可)、レトルト(130℃30分)、防湿性OK、遮光性OK、保香性OK、角Rカット(4ヶ所)、ノッチ加工(V型)
形状
三方シール袋
構成
PET12//AL9//ONy15//レトルトCPP60
関連資料
成績書
化学物質等安全データシート(SDS)