- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- 真空ピンセット 先端のおすすめ人気ランキング
真空ピンセット 先端のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新140件の「真空ピンセット 先端」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空吸着機器」、「真空ピンセット」、「吸着 エアー」などの商品も取り扱っております。
重量物や大きい対象物の吸着に適しています。
密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質
ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。
本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品
ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)
TGK品番
948-25-27-01
トラスコ品番
256-0437
質量(g)
19
アズワン品番
9-5007-01
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。
ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番
1-9707-02
付属品
先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mm
セット内容
本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)
本体寸法(mm)
Φ13×146
吸着能力(g)
20(Φ9.53mm使用時)
1式
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
電源
単4形乾電池2本
付属品
ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケース
TGK品番
000-25-27-01
トラスコ品番
256-0445
質量(g)
43(電池除く)
外形寸法(mm)
W130×H29×D22
電池寿命(通常使用で約)
30000回(アルカリ電池)
アズワン品番
1-6404-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
P-830、P-831用交換パット
耐熱温度(℃)
220
材質
導電性シリコーン
適合機種
P-831、P-835
質量(g/袋)
1
ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。
騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。
小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。
全長(mm)
171
トラスコ品番
290-7739
セット内容
先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ
質量(g)
67.5
使用圧力範囲
0.15~0.7MPa
到達真空度
-80kPa
供給圧力(MPa)
0.5(定格)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
ノズル径
Φ0.4mm
到達真空度(kPa)
-80
使用流体
空気
外観
ライトブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
バルブ内蔵
吸込流量(L/min)
2
パッド形状
R(一般形)
供給圧力(MPa)
0.5
ノズルと組合せて使用
適合本体
392-1、393-1、394-01
材質
導電性シリコンゴム
耐熱温度(℃)
約150
抵抗値
1万~100万Ω
フッ素樹脂製で優れた機密性と高耐久性を実現しました。
空気弁ボタンはスムーズな開閉動作を実現しています。
吸引軸は360度回転でき、各方向の吸着物に自在に対応できます。
材質
フッ素樹脂
接続口外径(Φmm)
3.8、4.8(2段口)
外寸法(Φ×L)(mm)
21×148(吸引軸、吸着チップ除く)
材質
パッド/合成ゴム(Buna-N・シリコンフリー・10^11~10^12Ω)、ルアーロック/亜鉛、チューブ/ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)
-20~120
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質
ABS(カーボン入り)
質量(g)
15
材質(パット)
シリコンゴム(カーボン入り)
セット内容
パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)
トラスコ品番
166-0292
アズワン品番
9-5620-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷