- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- 真空フランジのおすすめ人気ランキング
真空フランジのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新285件の「真空フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空 フランジ 規格」、「ブランクフランジ」、「パイプ40Φ」などの商品も取り扱っております。
JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
材質
SUS304
真空配管用JIS VFフランジ(穴あき)になります。
材質
SUS304
JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
材質
SUS304
JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
材質
SUS304
JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
材質
SUS304
真空配管用JIS VGフランジ(穴あき)になります。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
形状
変換フランジ
フランジタイプ
KF-25
寸法A(Φmm)
40
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
35
質量(g)
44
材質
SUS304
材質
SUS304
形状
NWロングフランジ
寸法C(mm)
6
材質
SUS304
形状
ブランクフランジ
材質
SUS304
形状
フランジ
種類
差し込み継手
使用流体
空気
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm)
6.35(1/4")
寸法C(mm)
4.35
寸法L(mm)
50
材質
ステンレス(SUS304)
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
寸法r(mm)
4
ねじの種類
Rc
呼び圧力
10K
NWフランジを配管するためのクランプです。
ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
形状
NWアルミクランプ
材質
アルミ