- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- 真空ポンプバルブのおすすめ人気ランキング
真空ポンプバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新190件の「真空ポンプバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空バルブ」、「エアコン 真空 ゲージ」、「真空ポンプ逆止弁」などの商品も取り扱っております。
仕様
吸入ポート径…5/16″フレア。 ポンプ側取付ネジ…R1/4″
色
黒
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒をもらさずにホースが外せます。
接続口径
1/4フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス
使用冷媒
R134A
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
温度(℃)
(許可加熱)150
材質(ベローズ)
AM-350
銅管・チャージホース(1/4インチ)に接続ができます。
接続口径(inch)
1/8NPT(メス)×1/4フレア(オス)
径(Φ)
(流通)6
1個
¥2,088
税込¥2,297
5日以内出荷
型番
8Φ
アズワン品番
62-2986-19
1個
¥5,039
税込¥5,543
当日出荷
ハンドル形状
蝶形
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス
接続
NW
質量(kg)
1
バルブ種類
ボールバルブ
真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。
真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。
減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。
アズワン品番
1-4243-01
材質
ポリアミド・真鍮(バルブ)
接続口径(Φmm)
8
1個
¥17,900
税込¥19,690
当日出荷
接続口径
5/16フレア
使用冷媒
R410A/R32
付属品
ナットセット
全長(mm)
60.5
材質(パッキン)
HNBR
色(本体)
金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。
電源(V)
AC100
到達真空度
15ミクロン
接続口径
1/4フレア
質量(kg)
約4.8
周波数(Hz)
50/60
方式
(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×93×200
モーター出力(W)
180
排気量(L/min)
42/52 L/min(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)
230(封入)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.3MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
お手持ちの真空ポンプに、この逆流防止器を取り付けると従来のR12、22等の他のガスとHFC-134aガスが兼用になり、安心してお使いいただけます。
用途CS-756・787・7040W・754用
仕様
自動方式/電磁バルブ
接続口径
7/16
危険物の類別
非危険物
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ハンドル形状
ローレット式
種類
真空バルブ
形状
アングル
材質(本体)
SUS304
質量(kg)
1
簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。
ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
仕様
真空保持用ボールバルブ、。5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4)
寸法(Φmm)
目盛盤/40(TA142BP)
取付ねじ
5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)
真空計(MPa)
0~-1.0
寸法(inch)
1/4フレア
寸法(mm)
6.35
全長(mm)
84
最高使用圧力(MPa)
3
耐圧(MPa)
4
流体温度(℃)
-40~120
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
NWフランジ接続の手動真空バルブです。
用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。
材質
(シリンダ)アルミニウム
寿命
10万回
材質(ボディ)
SUS304
駆動方式
手動(回転ハンドル)
材質(ベローズ)
SUS316L
形状
ストレート
ハンドル形状
ローレット式
使用圧力
900000~1×10-3Pa
ベーク温度(℃)
60
リーク量(mbarL/s)
10-6(バルブ)、10-7(カプリング)
材質(本体)
アルミシリコン合金
バルブ種類
ダイヤフラムバルブ
銅パッキン付、1個入。
接続口径(inch)
1/4フレアオス×1/4フレアメス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
使用圧力
大気圧~10^-6Pa
材質
フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)
寸法E(mm)
60
最高使用温度(℃)
150
材質(ボディ)
SUS 304
材質(フランジ)
SUS 304
リークレート(Pa・m3/sec)
<13×10^-7
使用圧力
900000~1×10-3Pa
リーク量(mbarL/s)
10-6(バルブ)、10-7(カプリング)
ベーク温度(℃)
60
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ