真空ポンプ架台のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
467件の「真空ポンプ架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポンプ 架台」、「ポンプ防振架台」、「タンク架台」などの商品も取り扱っております。
1個
12,600 税込13,860
翌々日出荷

天板には10mm厚のスポンジゴムを貼り付け、振動による騒音を低レベルに抑えます。 実験台の足元付近に収納できるコンパクトサイズです。
幅(mm) 550 寸法(mm) 550×250×303 高さ(mm) 303 材質(本体) スチール鋼板メラミン樹脂焼付塗装 奥行(mm) 250 キャスター Φ40mmPA(ナイロン)製(ストッパー付) 材質(スポンジ) CRスポンジゴム アズワン品番 1-5871-01
1個
24,900 税込27,390
翌々日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)油回転真空ポンプ用架台
油回転真空ポンプ専用のキャスター付き架台です。設置場所から簡単に引き出し、重さを気にせずオイルの交換を行うことができます。 ポンプ自体を傾けた状態で保持できるストッパーを採用。オイルが排出し終わるまで装置を支える必要がありません。
寸法(mm) 246×378(533)×361 対応機種 GLD-051/051X(M10) GLD-137CN/202BN/202AN(M12) GCD-136XN(100V)/201XN(100V)(M12) GCD-136XN(200V)/201XN(200V)(M12)
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

専用架台でオイル交換の手間を解消。架台を使用することで重さを気にせずにオイル交換が行なえます。キャスター付きなので、隅や物陰に設置されることが多い油回転真空ポンプを持ち上げることなく引出すことができます。より多くオイルを排出するために、油回転真空ポンプ自体を傾けた状態で保持するストッパーを採用。オイルが排出し終わるまで装置を支える必要がありません。
対応機種 ドレン口規格(M10):GLD-051型、GCD-051X型、ドレン口規格(M12):GLD-137CN・202BN・202AN型、GCD-136XN・201XN・136XN(200V)・201XN(200V)型 コード 278230 アズワン品番 65-0573-43 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 246×378(533)×361
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

段差や床のレールなどでも引っ掛かりの無い、丈夫な大型静音キャスターです。どの角度からでも固定できるよう、ストッパーは4カ所すべてについています。ストッパーはON-OFF個別で、スムーズにキャスターの固定・解除が行なえます。天板はステンレスを使用していますので耐薬品性、耐腐食性に優れています。
1個
46,200 税込50,820
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで 仕様 組立式 材質 SUS430 キャスター 75Φエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付) 仕上 No.4 均等耐荷重(kg) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。 コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで 仕上 2B 均等耐荷重(kg) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネグロス電工二段置き
ワイヤー附属 高さ調整可能
仕様 高さ調整可能 付属品 ワイヤー 適合 5.0kW、4500kcal級以下 種別 アクリル塗装 最大積載量(kg) 75×2 取付寸法(mm) 脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
25,980 税込28,578
16日以内出荷

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質 PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

連結金具で連結できます。
用途平地用 使用荷重(kg) 200 材質 熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上 溶融亜鉛メッキ 傾斜角度(°) 0~6
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。
定盤上面までの高さ(mm) 750~800
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワン品番 1-6088-01 付属品 真空用配管、真空バルブ(吸気用・排気用):各1個、圧力計:1個 材質 外装:アルミ複合板 型式 真空ポンプ:ダイアフラム型 寸法(mm) 真空ポンプ:118×236×184。架台:500×500×758 質量(kg) 36(ポンプ真空デシケーターを含む)。真空デシケーター:11。真空ポンプ:7.2 材質(本体) 透明強化PMMA(アクリル)板 電源 単相100V 50/60Hz 全高(mm) 460 キャスター 有り 排気速度(L/min) 50Hz:20。60Hz:24 材質(キャスター) ナイロン・ポリウレタン製 内寸法(mm) 260×180×260 棚段数 2 棚板間隔(mm) 100(最高2枚収納可能) キャスター径(Φmm) 75(ストッパー付) 材質(フレーム) アルミニウム(アルマイト仕上) 材質(棚板) スチール焼付塗装仕上 コンセント仕様 3Pプラグ×2個 材質(天板) ステンレス(SUS304) 電源コード 真空ポンプ:3Pプラグ付コード(約1.8m)。架台:3Pプラグ付コード(約2.8m) 到達真空圧力 5.3kPa 外寸法(mm) 300×222×570 棚板寸法(mm) 257×171×4 許容真空度(Pa) 約133
1台
298,000 税込327,800
31日以内出荷


1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。
用途濃縮機などの化学機器。半導体製造装置。製薬機械。薬品処理後の乾燥。 仕様 耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵 使用温度範囲(℃) 7~40 電源 AC 到達圧力(Pa) (G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7 使用油 SO-M 吸込口径 KF-25 ポンプの種類 油回転
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質 塗装色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 耐震荷重 兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg 許容静荷重(kg) 800
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 付属品 キャスター自在4個(ストッパー付2個) 材質 SUS304#400仕上げ キャスター 75Φナイロンウレタン車SUS304金具 床面高さ(mm) 115 均等耐荷重(kg) 150 色(本体) ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)