- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 真空反応容器のおすすめ人気ランキング
真空反応容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新109件の「真空反応容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「減圧鍋」、「真空脱気装置」、「真空 密閉 容器」などの商品も取り扱っております。
丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番
1-7634-01
仕様
バイトン(R)パッキン付
質量(kg)
6
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
内寸法(mm)
300
バルブ径(Φmm)
8
外寸法(mm)
Φ303
許容真空度(Pa)
133
1個
¥142,000
税込¥156,200
当日出荷
撹拌シール取付台座がついていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。
ホットプレート・スターラーと組合わせて加熱・撹拌にご使用いただけます。
アズワン品番
1-6068-01
付属品
密閉用クランプ
材質
本体・フタ/ ステンレス(SUS304)、パッキン/ シリコンゴム
寸法
中央接続部:24/25。適合撹拌シール:32/24。バルブ取付穴:G1/4(3箇所)
容量(L)
2
使用範囲
0.14kPa~大気圧
内寸法(mm)
Φ140×160
板厚(mm)
1.5
外寸法(mm)
Φ180×187
1個
¥131,000
税込¥144,100
当日出荷
減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。
平底で安定しています。
付属品
真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 。真空計×1個 。ノズル×2個
仕様
上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付
材質
本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム
使用温度範囲
70℃以下(室温時)
到達真空度(MPa)
-0.1(-750Torr)
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品
真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質
胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)
1Torr(約133Pa)
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品
真空計 。ハンドポンプ
材質
本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)
約133
到達真空度(MPa)
約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。
オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番
2-7837-11
材質
PC(ポリカーボネート)
質量(kg)
7
電源
AC100V、50/60Hz
内容量(L)
約19
センサー
K熱電対
ヒーター
200W
温度ヒューズ
99℃でOFF
記名板寸法(mm)
200×200アルミ板(熱板)
温度設定範囲(℃)
室温+20~80
真空計(MPa)
0~0.1
バルブ
ニップル径Φ8mmボールバルブ
1個
¥144,000
税込¥158,400
当日出荷
本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。
コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。
PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質
PC
材質(プレート)
セラミックプレート
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質
ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。
接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。
磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)
約133(1mmHg)
付属品
磁製プレート×1枚
外径(Φmm)
金属コック部/9
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質
ステンレス(SUS304)
省エネに最適。効率のよいエアの供給に。
空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L~3,000Lの空気タンクです。
空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。
第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質
本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
使いやすい英語・日本語表記です。
試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。
トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。
環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。
温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。
温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
アズワン品番
1-6098-01
仕様
冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、真空バルブホースニップル径:Φ8mm、冷却水出入口径:Φ9.5mm
材質
真空室:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
観測窓:280×270
質量(kg)
約29
外寸法(mm)
380×350×520
庫内寸法(mm)
300×300×285
真空到達度
133Pa(1Torr)
1台
¥412,000
税込¥453,200
10日以内出荷
正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
温度設定範囲(℃)
40~220
本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。
試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。
扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
付属品
Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚
材質
本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン
内寸法(mm)
308×310×308
棚段数
5段
外寸法(mm)
360×390×385
アズワン品番
1-6166-11
許容真空度(Pa)
約133(1Torr)
適合ポンプ
推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
1個
¥111,000
税込¥122,100
当日出荷
オイルフリーのドライエアポンプを内蔵しており、コンパクトで使いやすく面倒な配管等が不要です。
アズワン品番
1-8989-01
付属品
デシケーター用底板
材質
(デシケーター部)PC(ポリカーボネート樹脂)。(下部ポンプ室)スチール焼付塗装仕上
質量(kg)
7.1
容量(L)
約9
内径(Φmm)
245(デシケーター部)
電源
100V 50/60Hz 0.8A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×298×492
電源コード(m)
1(2Pプラグ)
排気量(L/min)
12
到達真空度
-75kPa
1台
¥114,000
税込¥125,400
10日以内出荷
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
用途加熱方式:缶体加熱方式温度設定範囲:40~220℃使用真空範囲:0.1~101kPa制御方式:PID制御・SSR出力バルブ口径:外径Φ13mm
真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しました。
アズワン品番
1-6000-01
仕様
真空室内温度調節範囲:室温~150℃。乾燥品到達最高温度:275℃。真空バルブホースニップル径:Φ8mm。加熱温度範囲(℃):常温~275
付属品
金網棚:2枚
材質
真空室:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
観測窓:280×270
質量(kg)
約31
電源
AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)
300×300×275
電源コード(m)
約1.5 3Pプラグ
ヒーター容量(W)
500
真空到達度
133Pa(1Torr)
1個
¥435,000
税込¥478,500
当日出荷