- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 真空実験装置のおすすめ人気ランキング
真空実験装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新118件の「真空実験装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「減圧機」、「真空 タンク」、「真空脱気装置」などの商品も取り扱っております。
オールアクリル製で視認性抜群なので、撹拌・脱泡の様子が一目で確認可能です。撹拌モーター取付用の支柱(Φ16)、撹拌棒差し込み用バキュームシール(Φ8用)が設置されています。
付属品
バキュームシール取付治具、Oリング、真空ゲージ、真空バルブ2個、Φ16×390L支柱、PTFEバキュームシール、棚板1枚
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品
真空計 。ハンドポンプ
材質
本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)
約133
到達真空度(MPa)
約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品
真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質
胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)
1Torr(約133Pa)
付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
材質
容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。
コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。
PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質
PC
材質(プレート)
セラミックプレート
小型真空ポンプと真空容器(デシケーター)をセットにしているため、真空度の高い中での現象を観察できます。
仕様
実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付)
セット内容
小型真空ポンプ、コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー
寸法(mm)
Φ220×174(真空容器内寸)、119×270×216(真空ポンプ)
電源
AC100V(真空ポンプ)、単3乾電池1個(別売:真空ブザー)
到達圧力(Pa)
約6.6
排気速度(L/min)(50Hz時)
42/50
真空ゲージ
0~-0.1MPa
1セット
¥69,700
税込¥76,670
当日出荷
ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。
接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。
磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)
約133(1mmHg)
付属品
磁製プレート×1枚
外径(Φmm)
金属コック部/9
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、軽量な小型デシケーター。
ノンワセリンタイプでシリコン製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。
1Torrまで減圧可能。従来のデシケーターを小型化し、パーソナルユースに適しています。
使用温度範囲(℃)
0~55(減圧使用前提)
棚板径(Φmm)
110
減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。
平底で安定しています。
付属品
真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 。真空計×1個 。ノズル×2個
仕様
上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付
材質
本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム
使用温度範囲
70℃以下(室温時)
到達真空度(MPa)
-0.1(-750Torr)
付属品
真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個。電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚
質量(kg)
11
材質(本体)
透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)
容量(L)
12
内寸法(mm)
260×180×260
棚段数
2
棚板間隔(mm)
100
棚板耐荷重(kg)
2kg(均等荷重)
コンセント仕様
外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)
電源コード
3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)
外寸法(mm)
300×222×360
棚板寸法(mm)
257×171×4
許容真空度(Pa)
約133
材質
バルブ・真空計取付け部:PC
真空ポンプと併用して使用するもので、真空および減圧の状態をつくり、この中で力学・音・熱などの実験が行えます。
仕様
圧力ゲージ付
付属品
真空ブザー(吹流し付き)、真空用グリース
寸法(Φmm)
【排気盤】約200、【排気鐘】約170
吸気管径(Φmm)
8~12
真空ゲージ
0~-0.1MPa
1個
¥162,000
税込¥178,200
4日以内出荷
透明容器内の空気を、付属のエア抜きポンプを使って抜くことができ、手軽に減圧実験が行えます。
簡易真空槽VM-2に活栓を付属させたタイプですので、大気圧でペットボトルをつぶす実験などができます。
付属品
ポンプ、活栓、穴あきゴム栓2個、風船5個
寸法(mm)
Φ122×144
容量(L)
1
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
2.6kPaの真空に24時間耐えます。
本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。
本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。
PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。
真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
材質
PP製
材質
バルブ・真空計取付け部:PC。底板:強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)
材質(本体)
透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚5mm)
材質(天板)
強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)
許容真空度(Pa)
約133
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。
取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。
ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。
電圧(V)
100
電源
AC
ポンプの種類
油回転
ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
材質
カバー/透明PC、ベース/白PP
付属品
PPプレート
材質(プレート)
PP
有効口径(Φmm)
140
真空ポンプで排気し、羽毛、紙片、金属片、が真空中では同時に落下することが観察できます。
金属活栓にノズルがついているので真空噴射の実験ができます。
仕様
金属製活栓(真空噴射実験用ノズル(外径Φ8mm)付き)
付属品
試料3種(羽毛、紙片、金属片)
材質
ガラス
管径×長さL(mm)
Φ50×1000
1個
¥32,000
税込¥35,200
4日以内出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。
ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
アズワン品番
1-5943-01
付属品
真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm)
材質
バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC)
寸法(mm)
150×150×150
質量(kg)
3.7
材質(本体)
透明強化PMMA(アクリル樹脂)
容量(L)
約1.3
内寸法(mm)
110×110×110
許容真空度(Pa)
約133
1個
¥55,900
税込¥61,490
当日出荷
ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。真空計付きタイプです。
材質
本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
外径(Φmm)
(金属コック) 9
付属品
磁製プレート×1枚
許容真空度(Pa)
約133