- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 真空成型トレーのおすすめ人気ランキング
真空成型トレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「真空成型トレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「部品トレイ」、「真空トレー」、「トレー PP」などの商品も取り扱っております。
180°回転させることで重なりを防止することができます。
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.5
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質
PP
色
乳白色
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.5
トレー寸法(mm)
254×353×20
目的別に収納システムを構築ライフモデュール・ファイルユニットの引出しが使いやすく仕切れます。アクセサリーや文具などが見つけやすく、サッと取り出しやすくなります。
角は指先に合わせたアール処理。収納物や量に合わせて、4種類のトレーを思いどおりに組み合わせて使用できます。単体でも使用でき、数が増えても何段も重ねられます。
机の引出し内の区分けにも便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×154×30
材質
スチロール樹脂
材質
PS(ポリスチレン)
ウェル数
8×12
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
PVC製の仕切りトレーです。外寸法は440×320×70H(mm)です。引き出しやトレーの整理整頓に。
材質
塩化ビニル
型番
2390
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
440×320×70
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
小分け保管に最適な使い捨てPPトレー
材質
HIPS
質量(g)
16.3
外形寸法(mm)
256×197×37
1袋
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
日光を遮断し、熱で変形しにくい黒素材を使用。セル内は根巻きがしにくい形状です。長方形突起リブ付。
セル底穴を大きくすることで、水はけ・酸素循環がよくなるので、苗の発芽が良好。
セル間に平等に水撒きできる形状を採用。
付属品
JANシール1枚
耐油性があり、環境にやさしいトレーです。員数管理がしやすくなってます。
用途各種パーツの工程管理用トレーとして。
材質
PP
規格小物部品用トレー。段積できます(180度回転段積)。指掛・手掛で取出し簡単
材質
A-PET0.7t
折り返し加工によりトレーが曲がりにくい為、作業性が良くなります。
またセルの内側にリブが付いているので、根巻を防ぎます。
長さ(mm)
539
幅(mm)
277
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
寸法(mm)
210×297×25
種別
5×10マス
低価格でディスポタイプのプレートです。
簡易スクリーニング、大量処理に適しています。
アズワン品番
2-4623-01
仕様
96穴プレート。未滅菌
材質
PET樹脂
寸法(mm)
86×128×7.0~7.5
底形状
U型
1ケース(100個)
¥10,098
税込¥11,108
翌々日出荷
寸法(mm)
600×300×44
種別
全自動移植機対応
材質
ポリスチレン
材質
PP(電子レンジ対応)
質量(g)
13.2
外形寸法(mm)
208×130.5×33
1袋
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
割れにくく、長持ち!
セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。
トレイがたるみ易いと棚車に乗せた時に、下の苗にあたり、育成を阻害してしまうので四隅を鋭角にしています。