真空成形器のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
110件の「真空成形器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空脱泡撹拌機」、「バキューム」、「真空ポンプ」などの商品も取り扱っております。
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg) 5 許容真空度(Pa) 約133
1個
15,400 税込16,940
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、軽量な小型デシケーター。 ノンワセリンタイプでシリコン製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。 1Torrまで減圧可能。従来のデシケーターを小型化し、パーソナルユースに適しています。
使用温度範囲(℃) 0~55(減圧使用前提) 棚板径(Φmm) 110
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
付属品 Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚 材質 本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン 内寸法(mm) 308×310×308 棚段数 5段 外寸法(mm) 360×390×385 アズワン品番 1-6166-11 許容真空度(Pa) 約133(1Torr) 適合ポンプ 推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
1個
111,000 税込122,100
当日出荷

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質 セラミック 電圧(V) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。 真空ゲージおよびバルブは、本体上面および右側面のどちらにでも取付けられます。 本体を2段に重ねての使用も可能です(MVD300)。
材質 PC(ポリカードネイト製) 耐荷重(kg) 50 棚板耐荷重(kg) 5 許容真空度(Pa) 約133
1台
77,200 税込84,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
パッド寸法(mm) Φ6~Φ20 材質(金属フード)/処理 標準仕様
1個
1,190 税込1,309
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書 (1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式 ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト 付属品 変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm) 255×110×205 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 6.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター出力(W) 180 到達真空度 25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) (封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度 3.3Pa(25ミクロン) 種別 本体のみ 排気速度(L/min) 40
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リサイクルに適した環境保全にも配慮しています ディスプレイ・機械カバー・一般雑貨・POP・真空成型看板 透明性はアクリルに匹敵し、耐衝撃性はポリカーボネイトに近く、加工性・安全性も抜群です
1枚
368 税込405
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)
用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。 電源 AC ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ピストン形
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。 透明
1枚
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
749 税込824
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品 真空計 。ハンドポンプ 材質 本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa) 約133 到達真空度(MPa) 約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
横幅100cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを42~54cmに設定できるのゲーミングローデスクです。※天板の高さ設定:420/460/500/540mm 座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。 シンプルな構造ながら、カーボン調の天板とレッドフレームがアクセントになったゲーミングデザインのデスクです。 天板はカーボン調デザインで、強度、汚れに強いPVC真空成型仕様です。 耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
色(天板) ブラック ブラック フレーム色 レッド 総耐荷重(kg) 40 使用工具 手袋 組立人数 1 組立時間 30分 間口(mm) 1000 材質 天板/木製(PVC真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 奥行(mm) 600 厚さ(mm) 15 アジャスター あり キャスター なし 仕様 ●六角レンチのサイズ:4mm。。●マンセル値:該当なし
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷