- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 真空破壊弁のおすすめ人気ランキング
真空破壊弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新265件の「真空破壊弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空逃し弁」、「バキュームブレーカー」、「真空弁」などの商品も取り扱っております。
真空発生器の真空特性はそのままに、真空破壊エアを制御。
従来の真空破壊エアの流量制御に、圧力制御をプラスし、ワークの吹き飛ばしを防止。
真空破壊回路にリリーフ機能(余分な圧力を逃がす機能)を設け、真空破壊時間の短縮化を実現。
樹脂本体部の回転と継手部の回転により、チューブ取出方向が自由に。
設定範囲
リリーフ弁作動圧力:-0.015~0.015MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
C3604
形式
真空逃し弁
最高温度(℃)
200
最高圧力(MPa)
1
接続
JIS R
適合流体
蒸気・空気
材質(弁体・弁座)
CAC・C3604
圧力調整範囲(kPa)
-0.5~-21
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
ブラス
タイプ
低圧インライン型
ポート数
2
ねじの種類
(入口)R×(出口)Rc
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
給水管内に負圧が生じたとき、負圧部分へ自動的に空気を導入して、
負圧を破壊する構造を持った器具で、給水器具等の保護を目的とし、
負圧破壊・異音・振動等を防止し、作動機能を安定させます。
材質
本体:CAC406/C3604、ボール:合成樹脂/SUS304、Oリング:合成ゴム、ガイド:C3604
使用流体
上水
使用圧力(MPa)
0.03~1.0
使用温度(℃)
KC6、13:不凍0~60、KC10:不凍0~100
二次側のサイホン現象の防止、また、真空破壊などを行います。
全長(mm)
62
外径(Φmm)
41
取付ねじ
Rc1/2
アズワン品番
64-6513-43
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
材質(本体)
SUS
形式
真空逃し弁
最高温度(℃)
200
最高圧力(MPa)
1
接続
JIS R
適合流体
蒸気・空気
材質(弁体・弁座)
SCS・SUS
圧力調整範囲(kPa)
-0.5~-21
使用圧力範囲(MPa)
0.75以下
流体温度(℃)
5~60
材質(本体)
CAC406C又はC3604B
材質(ボール)
ポリエチレン
適合流体
水道水・工業用水
材質(ディスク)
NBR
材質(ストレーナ)
SUS304
作動圧力(kpa)
【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
接続ねじ
W40山16
主な用途
フラッシュバルブ補修用
適合流体
水道水、再生水共用
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トラスコ品番
439-9102
長さ(mm)
45
幅(mm)
105
接続口径
Rc1/4
高さ(mm)
73
質量(g)
820
電源(V)
AC200
有効断面積(mm2)
8.3
使用圧力
1.3×10-6)Pa~2.0×105Pa
流体温度(℃)
0~50(凍結なきこと)
遅延時間
約1~8sec
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ノーヒンジ・ノーレバーのフリーフロートを採用したシンプル構造
動く部品はフロートのみで、故障が少ない
研磨フロートとゴム弁座で高シール性を発揮
入口真空時には大気を吸い込み、真空破壊機能を発揮
用途通常運転圧力下でエアの自動排気を要求される用途
水・温水の送水管、冷暖房機器などからの通常運転中の排気
接続
ねじ込みRc(PT)
使用流体
水、温水
最高使用温度(℃)
90
適合流体
水、温水
材質(弁座)
ニトリルゴム(NBR)
作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。
材質
真鍮、バイトン他
使用温度(℃)
-20~80
使用流体
圧縮空気
軽量、コンパクトな、2・3ポート直動形電磁真空弁です。強制離脱や真空破壊のできる真空・正圧併用タイプもシリーズ化されています。
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
ブラス
タイプ
低圧大気開放型
ポート数
2
ねじの種類
R
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。
各種機器、装置の真空破壊に最適です。
専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。
給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器
分類
バキュームブレーカ
呼び径(A)
20(3/4)
端接続
給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ
材質(本体)
CAC406
適合流体
水・温水
耐圧(MPa)
水圧にて1.75
流体温度(℃)
5~90
取付方式
鉛直から5°以内の正立取付
ストレーナー
40メッシュ
材質(ディスク)
EPDM・C3604
仕様
空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上
使用圧力範囲(MPa)
1.0以下
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
負圧発生時の空気吸入量が大きいです(急速吸気機能※)。
圧力下において確実な空気排出作動を行います(圧力下排気機能※)。
初期通水時の空気排出量が大きいです(初期排気機能)。
排気時に水の排出がありません。
吸排気口は360°回転します。
吸気部にネットを内蔵しています。
ステンレス給水管に最適なステンレス鋼製です。(AFV-5型)
質量(kg)
1.2
材質(本体)
SCS13
使用流体
水道水
流体温度(℃)
5~40
取付姿勢
鉛直から5°以内の直立取付
適合流体
水道水
端接続
入口:JIS Rねじ、吸排気口:JIS Rc1ねじ
材質(弁体)
PP樹脂・SUS・FKM
材質(弁座)
PP樹脂・SUS・FKM
適合圧力(MPa)
0.01~1.0(弁の入口側圧力は常時0.01以上確保)
材質(フロート)
PP樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.75
蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。
圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。
高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。
密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様
安全リリーフ弁、密閉タイプ
材質(本体)
CAC
形式
揚程式
接続方式
ねじ込み式
接続
JIS Rc
使用流体
蒸気/水/油/空気・非危険流体
適合流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(弁体・弁座)
ステンレス鋼(SCS14A)
材質(ばね箱)
青銅
材質(調節ばね)
ステンレス鋼
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
SUS316
タイプ
低圧大気開放型
ポート数
2
ねじの種類
R
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
特殊構造により超省電力(定常時3W)です。
高真空に対応しています。
コイルの発熱は全くありません。
用途油回転式真空ポンプ停止時のオイル上がり防止に
長さ(mm)
45
幅(mm)
105
切換方式
常時開
高さ(mm)
73
ポート数
2
使用圧力範囲(MPa)
1.3×10-12~2
作動方式
直動形
使用流体
空気/ガス
配管接続口径
Rc1/8
0603チップ対応
応答速度:13msec(500mm時※)/18.5msec(1000mm時※)
オーバーシュートのない滑らかなワークの離脱
真空・正圧の切換タイミングの調整不要
破壊エアの絞り回路不要
サクションフィルタ:ZFC050(オーダーメイド)※ユニットからワークまでの距離
電圧(V)
DC24