真空脱泡撹拌機のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
93件の「真空脱泡撹拌機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱泡撹拌機」、「自転・公転ミキサー」、「脱泡機」などの商品も取り扱っております。
サンプラテック真空脱泡装置
オールアクリル製で視認性抜群なので、撹拌・脱泡の様子が一目で確認可能です。撹拌モーター取付用の支柱(Φ16)、撹拌棒差し込み用バキュームシール(Φ8用)が設置されています。
付属品 バキュームシール取付治具、Oリング、真空ゲージ、真空バルブ2個、Φ16×390L支柱、PTFEバキュームシール、棚板1枚
1台
169,800 税込186,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
付属品 Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚 材質 本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン 内寸法(mm) 308×310×308 棚段数 5段 外寸法(mm) 360×390×385 アズワン品番 1-6166-11 許容真空度(Pa) 約133(1Torr) 適合ポンプ 推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
1個
111,000 税込122,100
当日出荷

小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品 真空計 。ハンドポンプ 材質 本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa) 約133 到達真空度(MPa) 約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品 真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個 材質 胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート) 許容真空度(Pa) 1Torr(約133Pa)
1個
47,200 税込51,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。 本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
真空バルブ 小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル 付属品 Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応) 材質 本体/透明PMMA(アクリル)樹脂。バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト) 減圧許容度 1Torr(約133Pa)
1台
135,000 税込148,500
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 回転方向制御:正転/逆転切り替え機能及び自動反転機能、撹拌可能粘度:1~100000cP、内寸法:260×180×260mm、撹拌可能粘度:1~100000cP 付属品 スリップ防止シート(シリコン製)×1枚、 ハイパー撹拌子(HSB-2)×1個 材質 デシケーター部/透明PMMA(アクリル)樹脂、 下部スターラー部/スチール焼付塗装 寸法(mm) 300×230×535 使用温度範囲(℃) 試料温度100以下 回転数(min-1[r.p.m]) 10~600(調節機構付/デジタル表示) 電源 AC100V 50/60Hz モーター 高トルクブラシレスモーター(60W) アズワン品番 1-8992-11
1個
353,000 税込388,300
当日出荷

シリンジに液剤を入れる際に生じた気泡を遠心力にて取り除くシリンジ用遠心脱泡機です。液剤を入れたシリンジをセットして、スイッチを押すだけの簡単操作です。ホルダー固定式のシリンジ脱着機構を採用し、作業を容易にし、かつ設置ミスを解消します。シリンジは最大4本まで搭載可能です。シリンジは専用シリンジのみご使用になれます。
電源(V) 単相100 タイマー設定 1~600sec.
1台
349,800 税込384,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。 ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
アズワン品番 1-5943-01 付属品 真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm) 材質 バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC) 寸法(mm) 150×150×150 質量(kg) 3.7 材質(本体) 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 容量(L) 約1.3 内寸法(mm) 110×110×110 許容真空度(Pa) 約133
1個
55,900 税込61,490
当日出荷

仕様 撹拌棒(羽根付き)+撹拌シール 材質 PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

20Lタンクに撹拌機を簡単搭載可能。専用のPVC製フランジをハンドホールに取付けるだけで簡単に撹拌出来ます。液を入れ、攪拌したい時だけハンドホールのフタを撹拌機に付替えるだけ。固定ボルト(PVC) を撹拌機が動かない程度に締めこむだけで、セット完了です。運転後の撹拌機の取外しも簡単です。付属のスピードコントローラ操作ボックスにより、回転数の制御も可能です。液質、液量、撹拌目的に応じた回転数に調整可能です。MDドラム20L内の液の排出は攪拌機を取り外した上で、ハンドホールよりポンプなどで排出するか、MDタンク側面最下部にフィッティング+ラブコック取付を標準装備。タンク天板部に撹拌状況確認の為の開口穴あけを標準装備。
容量(L) 20
1台
219,800 税込241,780
17日以内出荷

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。
付属品 真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 。真空計×1個 。ノズル×2個 仕様 上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付 材質 本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム 使用温度範囲 70℃以下(室温時) 到達真空度(MPa) -0.1(-750Torr)
1個
78,900 税込86,790
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーター DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) チャック Φ8mm用コレット型手締めチャック 質量(kg) 2.5 付属品 クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 回転制御 スピードフィードバック制御 回転調節 ボリューム設定(デジタル4桁表示) 外形寸法(mm) 98×155×164 安全装置 サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 機能 正転/逆転切り換え機能 電源 AC100V 50/60Hz 80VA タイプ スタンダード
1台
96,030 税込105,633
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。 オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番 2-7837-11 材質 PC(ポリカーボネート) 質量(kg) 7 電源 AC100V、50/60Hz 内容量(L) 約19 センサー K熱電対 ヒーター 200W 温度ヒューズ 99℃でOFF 記名板寸法(mm) 200×200アルミ板(熱板) 温度設定範囲(℃) 室温+20~80 真空計(MPa) 0~0.1 バルブ ニップル径Φ8mmボールバルブ
1個
144,000 税込158,400
当日出荷

混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。ツバ部の3等配の爪により、攪拌機の治具にしっかり固定できます。
容量(mL) 300 アズワン品番 61-3518-80
1個
1,079 税込1,187
当日出荷

付属品 真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個。電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚 質量(kg) 11 材質(本体) 透明強化アクリル樹脂(板厚20mm) 容量(L) 12 内寸法(mm) 260×180×260 棚段数 2 棚板間隔(mm) 100 棚板耐荷重(kg) 2kg(均等荷重) コンセント仕様 外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ) 電源コード 3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付) 外寸法(mm) 300×222×360 棚板寸法(mm) 257×171×4 許容真空度(Pa) 約133 材質 バルブ・真空計取付け部:PC
1台
94,600 税込104,060
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg) 5 許容真空度(Pa) 約133
1個
15,400 税込16,940
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節 ボリューム設定(デジタル4桁表示) 安全装置 サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 付属品 クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 質量(kg) 2.5 タイプ タイマー付 外形寸法(mm) 98×155×164 電源 AC100V 50/60Hz 80VA モーター DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) 機能 正転/逆転切り換え機能 タイマ機能 ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)。自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位) チャック Φ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御 スピードフィードバック制御
1台
103,000 税込113,300
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番 1-7634-01 仕様 バイトン(R)パッキン付 質量(kg) 6 材質(本体) ステンレス(SUS304) 内寸法(mm) 300 バルブ径(Φmm) 8 外寸法(mm) Φ303 許容真空度(Pa) 133
1個
142,000 税込156,200
当日出荷