真鍮カプラのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
198件の「真鍮カプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮製ソケットカプラー」、「真鍮 ホースニップル」、「日東工器 カプラ 真鍮」などの商品も取り扱っております。
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 取り付け形状 メネジ接続用 使用流体 空気、水 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) -20~80 材質(Oリング) NBR 耐圧力(MPa) 1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体) 真鍮 流体 最高使用圧力(MPa) 1.0 取り付け形状 ホースニップル ソケットorプラグ ソケット 使用温度範囲(℃) -20~+80 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 寸法D(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 使用流体 空気、水 寸法d(Φmm) 7.5 耐圧力(MPa) 1.5
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 使用流体 空気、水 寸法D(Φmm) 26 材質(Oリング) NBR 耐圧力(MPa) 1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状 オネジ接続用 使用流体 ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) -20~180 材質(Oリング) フッ素ゴム 互換性 同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 使用流体 ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 材質(Oリング) フッ素ゴム 互換性 同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ有 使用流体 ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 材質(Oリング) フッ素ゴム 互換性 同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体) 真鍮 流体 最高使用圧力(MPa) 1.0 取り付け形状 ホースニップル ソケットorプラグ プラグ 使用温度範囲(℃) -20~+80 バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 寸法C(mm) 23 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 寸法Bd(Φmm) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体) 真鍮 流体 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 おねじ バルブ構造 バルブ無 ソケットorプラグ プラグ 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.0 寸法C(mm) 20 寸法Bd(Φmm) 7.5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) -20~80 取り付け形状 オネジ接続用 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.0 寸法D(Φmm) 26 寸法d(Φmm) 9 使用流体 空気、水 材質(Oリング) NBR 耐圧力(MPa) 1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体 水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状 めねじ ソケットorプラグ プラグ 材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) -20~+80 バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 互換性 同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) -20~180 取り付け形状 メネジ接続用 ソケットorプラグ プラグ 使用流体 ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 互換性 同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 取り付け形状 ホース接続用 使用流体 空気、水 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) -20~80 耐圧力(MPa) 1.5
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状 ホース接続用 使用流体 ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) -20~180 材質(Oリング) フッ素ゴム 互換性 同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) -20~80 取り付け形状 オネジ接続用 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1.0 寸法d(Φmm) 7.5 使用流体 空気、水 耐圧力(MPa) 1.5
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体) 真鍮 流体 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 めねじ バルブ構造 バルブ有 ソケットorプラグ ソケット 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.0 寸法D(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体) 真鍮 流体 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 おねじ バルブ構造 バルブ有 ソケットorプラグ ソケット 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.0 寸法D(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
流体 水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状 めねじ ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) -20~+80 バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 互換性 同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体 水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状 おねじ ソケットorプラグ プラグ 材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) -20~+80 バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 互換性 同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体 水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状 ホースニップル ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) -20~+80 バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 互換性 同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)