真鍮丸棒 30mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
128件の「真鍮丸棒 30mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローレット棒」、「真鍮円柱」、「ローレット丸棒」などの商品も取り扱っております。
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分 Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質 快削黄銅(真鍮) タイプ 丸棒 規格 参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm) ±0.08 長さ公差(mm) (-0、+3) 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 バンドソー切断 サービス分類 オーダー・加工
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質 真鍮
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。 成分 Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5 材質 高力黄銅(真鍮) タイプ 丸棒 規格 参考)H3250 C6782BD 外径公差(mm) ±0.08 長さ公差(mm) (-0、+3) 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 バンドソー切断 サービス分類 オーダー・加工
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性・特に耐海水性がよい。
用途船舶用部品等に使用される。 成分 Cu銅/59.0~62.0・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.2以下・Sn錫/0.5~1.0・Zn亜鉛/残部 材質 ネーバル黄銅(真鍮) タイプ 丸棒 規格 参考)H3250 C4641BD 外径公差(mm) ±0.08 長さ公差(mm) (-0、+3) 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 バンドソー切断 サービス分類 オーダー・加工
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質 黄銅(H3250) JIS規格 H3250 C3604BD 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分 Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質 快削黄銅(真鍮) タイプ 丸棒 規格 参考)H3250 C3604BD 長さ公差(mm) (-0、+3) 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 バンドソー切断
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される 材質 黄銅(H3250) JIS規格 H3250 C3771BD 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,270 税込1,397
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分 Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質 真鍮 タイプ 四角 調質 F (製造したままのもの) 切断方法 鋸切断 サービス分類 オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分 Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質 快削黄銅(真鍮) タイプ 丸棒 規格 参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm) ±0.06 長さ公差(mm) (-0、+3) 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 バンドソー切断 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
材質 真鍮
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。 成分 Cu銅/99.90以上 材質 タフピッチ銅 タイプ 丸棒 規格 参考)H3250 C1100BD-H 外径公差(mm) ±0.08 長さ公差(mm) (-0、+3) 調質 H(加工硬化したもの) 切断方法 バンドソー切断 切断公差 (-0、+3) サービス分類 オーダー・加工
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分 【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質 アルミ(A2017) タイプ 丸棒 規格 参考)H4040 A2017BE 外径公差(mm) ±0.39 調質 T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法 バンドソー切断 切断公差 (-0,+3) サービス分類 オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分 Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質 快削黄銅(真鍮) タイプ 丸棒 規格 参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm) ±0.08 長さ公差(mm) (-0、+3) 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 バンドソー切断 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど 仕様 JIS H3250 C3604B 真鍮棒 成分 Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質 真鍮 長さ公差(mm) ±2mm 切断方法 丸鋸
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
用途電気・電子機械部品、自動車部品 成分 Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部 材質 黄銅 形状 丸棒 記号 BZ5A JIS規格 H3250 C6801 長さ公差(mm) (-2、+2) 切断方法 丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応) 対応 製造方法 冷間引抜
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。
用途抵抗溶接用電極など 成分 Crクロム/0.7~1.4 材質 クロム銅 タイプ 丸棒 規格 参考)Z3234-2種相当 切断方法 バンドソー切断 サービス分類 オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分 Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質 快削黄銅(真鍮) タイプ 丸棒 規格 参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm) ±0.08 長さ公差(mm) (-0、+3) 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 バンドソー切断 サービス分類 オーダー・加工
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 C-2700T RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(2本)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)