真鍮共栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
124件の「真鍮共栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用シンク排水口」、「共栓」、「丸型オーバーフロー」などの商品も取り扱っております。
・簡易蓋付の排水金具です。
材質 締付ナット:亜鉛ダイキャスト 材質(本体) 真鍮(クロームメッキ) 表面処理 本体・フタ:クロームメッキ 材質(フタ) 真鍮
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様 ゴミカゴ付 高さ(mm) 38 材質(本体) ステンレス(SUS430) 呼び径 G1-1/2 外径(Φmm) 73 関連資料 寸法図(0.04MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質 (本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト 高さ(mm) 30.5 材質(本体) ステンレス(SUS304) 呼び径 40A 外径(Φmm) 63 関連資料 寸法図(0.03MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径 G(PF)2 仕様 ステンレス中カゴ付 材質 SUS304 ロストワックス製 高さ(mm) 47 材質(本体) ステンレス(SUS304) 質量(g) 340 呼び径 50A 外径(Φmm) 78 フランジ外径(Φmm) 78 関連資料 寸法図(0.03MB)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷


・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質 (本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト 高さ(mm) 43.2 材質(本体) ステンレス(SUS304) 呼び径 50A 外径(Φmm) 78 関連資料 寸法図(0.03MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質/仕上 真鍮鋳物/クロームメッキ 材質(本体) 真鍮(クロームメッキ) フタの種類 目皿
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


外ネジのステンレス製共栓です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質 本体/SCS13、ナット/黄銅製ニッケルメッキ、ゴム栓/NR 材質(本体) ステンレス(SCS13)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ径 PF1・1/2 エスコ品番 EA468DC-1 材質 (本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト 高さ(mm) 30.5 材質(本体) SUS304 呼び径 40A 外径(Φmm) 63
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ミヤコ共栓
外ネジの共栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質 本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NBR、パッキン/NR 材質(本体) 黄銅製クロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。 材質 ステンレス、天然ゴム 使用温度(℃) 1~60 取付ねじ G11/2 取付ネジ径 G11/2 取付穴径(mm) 50(絞り段外径73ミリ) はさみ込み厚さ(mm) 0.7~1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷