- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 真鍮玉のおすすめ人気ランキング
真鍮玉のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新186件の「真鍮玉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄の玉」、「真鍮」、「真鍮丸棒」などの商品も取り扱っております。
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Loc-Line(ロックライン)Φ15mm 1/8”NPT真鍮ボールアダプター
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質真鍮
取扱停止中
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
球状の真鍮素材です
材質真鍮
防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質アルミ合金材質/仕上アルミニウム合金/研磨
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。
材質真鍮寸法B(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
材質【ベースボール型】真鍮 【ベースネジ型・適合ジョイント・ノズル】アセタール 【スプレーチップ】アルミニウム耐熱温度(℃)43最大圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ナベヤインサートノズルTP型
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます
1ヶ所の取付穴から2本の銅管を出せます。
材質真鍮寸法F(mm)3寸法E(mm)4.8寸法B(mm)152.4RoHS指令(10物質対応)対応
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥1,050税込¥1,155
当日出荷
材質ステンレス鋼SUS303表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)