- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 瞬間湯沸かし器 ノズルのおすすめ人気ランキング
瞬間湯沸かし器 ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新109件の「瞬間湯沸かし器 ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「瞬間湯沸かし器 ホース」、「給湯器 出湯管」、「湯沸かし器ホース」などの商品も取り扱っております。
断熱カバー付。
先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用
付属品
アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5
ねじ径
M20X1
取付ねじ
M20×1
パイプ形状
Sパイプ
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品
(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5
材質
ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM
パイプ形状
フレキパイプ
瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。
アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。
アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品
アダプター6個
材質
ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
パイプ形状
Sパイプ
湯沸かし器のお湯が出る先の部分です。水流の切り替えができます。
断熱カバー付き。
用途キッチン用
長さ(mm)
400
ねじ径
M20X1
付属品
アダプター(5個)
取付ねじ
M20×1
パイプ長(mm)
400
パイプ形状
Sパイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
対応機種
GQ-541MW、GQ-541MWK
関連資料
(0.1MB)
グリーン購入法
適合
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
ラセン状パイプ
材質
ステンレス、黄銅
パイプ外径(Φmm)
12
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)
475
取付ねじ
W26山20
材質
ステンレス、黄銅、PVC
使用温度(℃)
1~60
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
フレキパイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質
ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)
1~60
パイプ形状
フレキパイプ
泡沫とシャワーの切替えができます。
付属品
213-054キッチンシャワー付き
材質
黄銅、ABS
使用温度(℃)
1~60
アズワン品番
64-6493-27
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
フレキパイプ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが
新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法
適合
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。
取付ねじサイズ
W26
材質
ステンレス、黄銅、エラストマー
使用温度範囲(℃)
1~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
山数
山20
外径(Φmm)
16
取付ねじ
W26
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
スワンパイプ
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
自在に動くフレキパイプ付き
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格
日本産業規格品
機能
泡沫吐水、エコこま水栓
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
長さ(mm)
260
付属品
整流キャップ付き
適合
(TK3AG)、(TK611AHX)、(TK3AGDX)、(TK3AGDUKX)、(TK3AGU)、(TK611AKX)、(TKG23A・AU)
パイプ長(mm)
260
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷