- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- 瞳孔計のおすすめ人気ランキング
瞳孔計のおすすめ人気ランキング
2025/07/27更新104件の「瞳孔計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ledペンライト」、「アレキサンドライトライト」、「瞳孔計付スケール」などの商品も取り扱っております。
クロームメッキボディのコンパクトサイズ。
ソフトLEDランプ使用。
クリップ式。
寸法(mm)
Φ11×129
質量(g)
43
電源
単4乾電池×2個(付属)
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。
LEDランプ使用。
寸法(mm)
Φ12×137
質量(g)
30
電源
単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード
20-3020-01
携帯に便利なLEDペンライトです。
先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
寸法(mm)
ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138
使用電池
単4アルカリ電池×2本(別売)
材質
アルミ
質量(g)
39(電池含まず)
保護等級
IPX4
光束(Lm)
120
取扱説明書
(3.5MB)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
2
滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様
ノック式
材質
本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)
Φ12×140
質量(g)
約55(電池含む)
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
より自然な光に見える白色LEDライトを使用しています。
仕様
ノック式
材質
アルミニウム
寸法(mm)
Φ12×137
電源
単4マンガン電池×2本(テスト用付属)
豊富なカラーラインナップ。
ノック式 瞳孔ゲージ付の医療用ペン型ライト(アルミニウム)
仕様
瞳孔ゲージ付き、ノック式
材質
アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ)
寸法(mm)
Φ12×137
質量(g)
約30
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
カラフルな軽量LEDペンライト。
アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。
やさしい黄色系のLEDランプを採用。
デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm)
Φ11.5×140
質量(g)
35
光源
10000 MCD
連続点灯時間
12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間
約12時間
付属品
ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)
40(電池含む)
本体寸法(mm)
Φ14×114
全光束(Lm)
約18(最大時)
保護等級
IP54準拠
光源
Φ5mm白色LED×1
使用電池
単4形アルカリ電池×2
耐水性
防沫タイプ
照射距離(m)
約20(最大時)
点灯時間
約12時間
照射範囲
ワイドビーム
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
カラーチップに項目が印刷されていますので、カルテブックの表紙を開かずに、患者への指示内容が正確に把握できます。
項目内容:注射・処方・検査その他・看護指示・看→医・医→看。
仕様
6チップ
材質
ポリプロピレン
スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。
衝撃に強いアルミボディーです。
仕様
防沫形
トラスコ品番
824-5452
セット内容
ペンクリップ
質量(g)
28
保護等級
IPX4
外径(Φ)×全長(mm)
15.2×132
連続点灯時間
約10.5時間(アルカリ電池使用時)
LED
LG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)
照射距離(m)
(最大)48
特殊用途
防沫
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
クリップ式スイッチを採用。クリップを押している間点灯します。安定した品質の日本製。
寸法(mm)
Φ11.5×128
質量(g)
約50
電源
単4乾電池×2コ(付属)
電球
2.2Vニップル球(0.25A)
日亜化学製のチップタイプLED使用のペンライトです。
従来のLEDでは表現できなかった高演色性(Ra95)で、自然光に近い光での検査・観察が可能です。
寸法(mm)
Φ17×100
質量(g)
26
電源
単4電池1個
光源
チップタイプLED1個
明るさ(Lm)
25
演色指数(Ra)
95
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷