瞳孔計付スケールのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
104件の「瞳孔計付スケール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「瞳孔計」、「ledペンライト」、「カラーシグナル」などの商品も取り扱っております。
ユーメド貿易万能瞳孔計
定規は0~120mm。
材質 アルミ 寸法(mm) 170 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00065A00012 松吉医科器械コード 23-7212-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質 アルミニウム 質量(g) 15 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 170×30×1 アズワン品番 0-9709-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00040000003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,190 税込1,309
翌々日出荷

クロームメッキボディのコンパクトサイズ。 ソフトLEDランプ使用。 クリップ式。
寸法(mm) Φ11×129 質量(g) 43 電源 単4乾電池×2個(付属)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

サインとスケールが、合体。 ナースからドクターへ、ドクターからナースへ指示を求めたり、伝えたりする場合のサインとしてお使いください。
仕様 30cm目盛付き 材質 硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 最小目盛 1mm アズワン品番 0-7941-01 幅×長さ(mm) 30×380
1本
317 税込349
翌々日出荷

ラバー調なので滑りにくく手になじみます。2~9mmの瞳孔計ゲージ付き。0~5cmのスケール付き。ライトのON・OFFはノック式です。約15gの軽量ボディ(電池なし)
用途口腔内の観察に適したホワイトLEDライトです。 質量(g) 15 外径×長さL(Φ×mm) 12×140
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差し込む方向で、ドクターからナースへ、ナースからドクターへと伝える相手が変わります。
材質 硬質塩ビ 縦(mm) 380 横(mm) 30
1袋(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ナースからドクターへ、ドクターからナースへの指示などを伝えるシグナルとして、また30cmスケールとしても使用できます。
寸法(mm) 29×380 松吉医科器械コード 01-2845-01
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

豊富なカラーラインナップ。 ノック式 瞳孔ゲージ付の医療用ペン型ライト(アルミニウム)
仕様 瞳孔ゲージ付き、ノック式 材質 アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ) 寸法(mm) Φ12×137 質量(g) 約30 電源 単4乾電池×2本(テスト用付属)
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピンク&ブラウンのキュートなペンライト。 クリップ式スイッチを採用。クリップを押している間点灯します。 柔らかい光のニップル電球を使用。 安定した品質の日本製。
寸法(mm) Φ11.5×128 質量(g) 50 電源 単4乾電池×2個(付属) 使用電球 2.2Vニップル球(0.25A) 松吉医科器械コード 23-7712-00
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

オーム電機LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ 先端が半透明なので広範囲に照らします 携帯用クリップ付
材質 アルミ 本体質量(g) 約17(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm) 13.6×109(クリップ部除く) 保護等級 IPX2 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源 白色LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA) 最大約75 使用電池 単4形乾電池×1本(別売) 色(本体) シルバー 光束(Lm) 約10 電球の種類 LED
1個
739 税込813
当日出荷

フタをしたままレンジ加熱OK!。加熱時に発生する蒸気がフタを押し上げ、自動的に本体の溝から蒸気を逃します。
仕様 ●サイズ:111×121×78mm●容量:430mL●カラー:クリアーホワイト アズワン品番 65-8981-79
1セット(2個)
139 税込153
8日以内出荷

フタをしたままレンジ加熱OK!。加熱時に発生する蒸気がフタを押し上げ、自動的に本体の溝から蒸気を逃します。
仕様 ●サイズ:111×121×78mm●容量:430mL●カラー:クリアーブラック アズワン品番 65-8981-80
1セット(2個)
139 税込153
7日以内出荷

ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間 約12時間 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 40(電池含む) 本体寸法(mm) Φ14×114 全光束(Lm) 約18(最大時) 保護等級 IP54準拠 光源 Φ5mm白色LED×1 使用電池 単4形アルカリ電池×2 耐水性 防沫タイプ 照射距離(m) 約20(最大時) 点灯時間 約12時間 照射範囲 ワイドビーム 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1冊
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理 シルバー仕上げ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様 ノック式 材質 本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール 寸法(mm) Φ12×140 質量(g) 約55(電池含む) 電源 単4乾電池×2本(テスト用付属)
1個
1,317 税込1,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肉眼では測定できない細かい物の検査に最適です。 0.1mm間隔のガラススケール(S-200)付です。 スケールルーペ単体での使用可能です。
用途暗い場所での(光源が乏しい時)検査・測定。 倍率(倍) 10 寸法(mm) (レンズ)21 トラスコ品番 321-4800 全長(mm) 190 測定範囲 25mm 質量(g) 150 種類 スケールルーペ 電源 単2乾電池×2本(別売) 最小目盛 0.1mm 替球 豆電球2.5V(0.5A)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。 LEDランプ使用。
寸法(mm) Φ12×137 質量(g) 30 電源 単4乾電池×2個(付属) 松吉医科器械コード 20-3020-01
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

滅菌済・ディスポタイプの手術用マーカーです。ルーラーにより手術部位を正確に測定できます。植物由来のインクです。ファインチップタイプは先端が細く、眼科等での使用に適しています。
仕様 γ線滅菌済(個包装)
1袋
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)