矢印 表示板のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
263件の「矢印 表示板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「矢印 プレート」、「交通誘導 標識」、「矢印」などの商品も取り扱っております。
両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。持ち手があり、移動時も楽々!
寸法(mm) 450×900 材質 ABS樹脂
1枚ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板 。 風穴がついており、風の影響を受けにくい。 折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。 矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm) 900×550 仕様 矢印部分反射材使用 材質 高密度ポリエチレン 奥行(mm) (開脚時)480 ・(折り畳み時)80
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット矢印表示板2
材質 エコユニボード 寸法(mm) 60×120×1厚(3Φ穴4スミ) 文字内容 矢印 質量(g) 70
1セット(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運び簡単。折りたたみ時は薄型6cm。反射式。
寸法(幅W×高さH)(mm) 650×650 奥行(mm) (開脚時)630、(折りたたみ時)60 表示サイズ(mm) (板)390×590
1台ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価で・軽くて・丈夫 定番商品
寸法(mm) 450×900 材質 ABS樹脂 黄赤
1台ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。 風穴がついており、風の影響を受けにくい。 折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。 矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm) 600×650 仕様 矢印部分反射材使用 材質 高密度ポリエチレン 奥行(mm) (開脚時)480 ・(折り畳み時)80
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA983FT-70 材質 アルミ 寸法(mm) 500×300 質量(kg) 1 径(Φmm) 【裏面金具】165
1個
8,020 税込8,822
当日出荷

LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。 夜間自動点滅機能付きです。 枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。 電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。 スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。 電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用 寸法(幅W×高さH)(mm) 約750×450 材質 アルミ、PC、ABS、SPCC 質量(kg) 約4.0 使用電池 単1電池×2個(別売) LED色 点滅数(回/分) (点滅)80/(流動)60 LED使用数(個) 30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

マグネット付なので車両などにも取り付け可能。
用途警備作業、夜間作業、緊急対応などに最適。
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。 風穴が空いており、風の影響を受けにくい。 折り畳み時にコンパクトになるので乗用車にも搭載可能です。 矢印部分に反射材を使用、夜間の誘導にはぴったりです。
用途規制・誘導 材質(本体) 高密度ポリエチレン 縦(mm) 約650 横(mm) 約600 脚寸法(mm) 約480(開脚時)/約90(閉脚時) 仕様 矢印部分のみ反射
1台ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。
材質 アルミ 厚さ(mm) 2
1枚ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黄色の板と赤色の反射板でカーブや交差点を認識させ誘導する。
用途カーブやT字路交差点等注意が必要な箇所に設置 セット内容 反射板:1枚、支柱:1本
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風が抜ける構造により、転倒を防止します。 積み重ねて収納できるので、場所をとりません。 別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
用途工事現場や駐車場などの誘導 寸法(幅W×高さH)(mm) 756×450 機能 ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 電池 単一電池2本(別売) 点灯方式 点滅/流動 LED 赤30個 点灯時間 約30時間
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1組(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢印型の高輝度反射体 既設の支柱(Φ60.5mm)に簡単取付け
用途遠方からの注意喚起に。 材質 アルミニウム合金1.2mm 幅(mm) 400 高さ(mm) 510
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。 電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。 矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。 LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。 前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。 点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。 材質 PVC 機能 点滅3パターン 使用電池 単3電池×2個(別売) LED色 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。 塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。
用途配管の識別用他 形状 長方形(白地に矢) 取付方式 ステッカー RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(10枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・折りたたみ可能な矢印板。 収納・設置が簡単です。 ハトメで単管に設置可能です。 マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印板 寸法(幅W×高さH)(mm) 480×280 仕様 赤地/白反射 材質 ターポリン 内容 矢印 使用電池 単3電池x4本(別売り) アズワン品番 64-6551-33 マグネット 6個 LED使用数(個) (赤)28
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質 アルミ
1セット(10枚)
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)